トイレ用床モップのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「トイレ用床モップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ床掃除モップ」、「トイレ モップ」、「トイレ床用ワイパー」などの商品も取り扱っております。
耐久性があり軽量なスチール柄のモップです。水拭き用モップです。
用途水拭き用に。 幅(mm) 240 トラスコ品番 855-8111 材質 柄:スチール、甲:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 1320 質量(g) 465 2018年トラスコ掲載ページ 9 0271
1本
619 税込681
当日出荷

ボタンをワンプッシュするだけで、手を汚さずシートを捨てる事ができます。
用途トイレの床や壁のお掃除に。 拭き幅(cm) 約8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最短880~1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類 スポンジモップ エスコ品番 EA928AB-15 材質 (本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA 全長(mm) 約880~1260 質量(kg) 0.9 先端幅(mm) 280
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

マイクロファイバー使用で、水滴をすばやくふき取ります。 手の届きにくい便器の奥までふき取ることができます。 腰をかがめず、楽な姿勢でふき取ることができます。 しなるので、曲面にフィットします。 モップはお洗濯できます。 取り替え用スペアモップをセットしています。
使用場所 トイレ 材質 (モップ)毛:ポリエステル100%、基布:ポリエステル、ゴム:合成ゴム、(柄)ポリプロピレン 質量(g) 約145 全長(cm) 約54 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 8-8562-01
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

手を汚さずにトイレの奥までかがまずキレイ 手を汚さずにシートを着脱 収納に便利なフック付
材質 グリップ/ポリプロピレン(抗菌加工)、ハンドル(柄)/アルミ合金、柄入れ/ポリアセタール、プレート/ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション/EVA樹脂、フック/ABS樹脂 伸縮範囲(cm) 約41~61 回転角度(°) ヘッド:360
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番 382-7054 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g) 493 寸法(幅W×長さL)(mm) 130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

激落ちくんシリーズのトイレ床用ミニワイパー。トイレシートの付け外しがシートに触れずに秒でできる。 シート上でダイヤルを回すだけの簡単装着。使用後はダイヤルを戻すだけでポイできるので、サッと使えてちょい掃除にも便利。 立ったままトイレ床の奥まで届くちょうど良いサイズ。しっかり拭ける立体クッション形状。アルミジョイント柄でスッキリ置けるデザイン。 各社トイレシートが使えます。(約12cm×18cm以上) 時短トイレお掃除に◎
用途トイレお掃除に セット内容 柄…2本・ヘッド…1個 材質 柄=アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ヘッド=ABS樹脂、ポリアセタール、EVA樹脂 寸法(mm) 160×80×600H 質量(g) 270 シリーズ 激落ちくん シートサイズ(mm) 推奨120×180以上 商品タイプ ミニワイパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 交換モップ1個付き 材質 モップ/ポリエステル・合成ゴム、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm) 約540 アズワン品番 8-8562-01
1個
1,287 税込1,416
13日以内出荷

2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
用途床清掃に。 種類 フローリングモップ トラスコ品番 406-9099 材質 クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン 長さ(mm) 820~1310 幅(mm) 290 質量(g) 488
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。 モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。 モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。 マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。 脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容 バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚 寸法(mm) バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300 質量(kg) 1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2) ライトグレー 径(Φmm) モップ:340 容量(L) 10 ハンドル長さ(mm) 1260 回転機構 洗浄+脱水 材質(ハンドル) ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(バケツ) バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス 材質(モップ) マイクロファイバー 取扱説明書 (1.4MB)
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水拭き作業に 材質 柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30% 幅(mm) 約230 全長(mm) 1230 質量(g) 500
1本
759 税込835
当日出荷

水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番 356-1569 質量(kg) 1.15 幅×長さ(mm) 270×940~1320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 2箇所のローラーで絞りますので、しっかり絞れます。
用途フロアの清掃に 長さ(mm) 900~1265 幅(mm) 270 質量(g) 702 種類 ローラー絞り 材質(スポンジ) PVA 材質(ハンドル部) PP 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB) 商品タイプ 本体
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

トイレの中の汚れを落とし、除菌もできるおそうじシート。厚手・丈夫なので安心。使用後はトイレに流せます。
用途便座、トイレ床、壁などのお掃除に。 シートサイズ(mm) 310×245 香り ミントの香り 種別 詰替用 シリーズ クイックル 使用場所 トイレ 商品タイプ つめかえ用
1パック(20枚)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。
用途フローリングやたたみ等の床掃除に。 商品タイプ 本体 全長(mm) 約600~1120 質量(g) 405 材質(グリップ) ABS 材質(ハンドル) アルミ合金 材質(スポンジ) EVA樹脂 材質(ヘッド) ABS サイズ(mm) 93×250
1本
449 税込494
当日出荷

レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番 762-5936 材質 ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm) 270 全長(mm) 930~1250 TKG品番 9-1355-1001 TKG品番(2017) 6-1213-1001
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。 種類 回転モップ トラスコ品番 375-0337 セット内容 モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個 材質 バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー ブルー 径(Φmm) 190(ヘッドベース) 容量(L) 10(バケツ) パイプ径(Φmm) 25 グリップ部(mm) Φ30 寸法(縦×横×高さ)(mm) バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

クッションヘッドが、床面にしっかりフィットして、シート全面でホコリ・髪の毛をたっぷり捕集します。
全長(mm) 約1100 シリーズ クイックル 商品タイプ 本体
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップ(柄付)です。モップ糸は丈夫な編み込み式混紡糸を使用。柄は軽量でカラフルなグラスファイバー製。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ(柄付) 全長(mm) 約1560 質量(g) 670 柄長さ(mm) 1350
1セット
3,398 税込3,738
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に 長さ(mm) 900~1420 幅(mm) 450 質量(kg) 0.52 材質(ハンドル部) PP 材質(モップ) マイクロファイバー(ポリエステル) モップ寸法(mm) 440
1個
1,098 税込1,208
当日出荷