- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- トイレ詰まり 工具のおすすめ人気ランキング
トイレ詰まり 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新107件の「トイレ詰まり 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 詰まり 用具」、「トイレ の 詰まり ワイヤー」、「配管 詰まり 工具」などの商品も取り扱っております。
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品
アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)
1.2
適合排水管径(Φmm)
20~75
加圧力(N)
340(35kgf)
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)
5.5
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質
本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番
64-5153-41
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品
1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法
1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)
435.2(ハンドル部含む544.2)
色
黒
内径×外径(Φmm)
76×81
適合排水管径(Φmm)
16~75
本体質量(kg)
2.5
加圧力(N)
入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意
ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トイレが詰まったら安く!キレイに!すぐ解決!たった1秒でキレイにアッという間に解消します。
手や周りを汚さずとても衛生的。1回わずか500円程度の低コスト。安全に誰でもできるカンタン操作。
専用ケースでコンパクト収納。炭酸ガスの力で水詰まりを一発解決!炭酸ガスカートリッジを装着し、先端を押し付けてボタンを押すだけ!
シリンダー内に圧縮された炭酸ガスの威力で配管内の異物を一瞬にして押し出します。
これまで腰が引けていた作業も、この1台が衛生的かつカンタンに解決します。
セット内容
本体、便器用連結パーツ、便器用圧着キャップ、洗面台、風呂、流し台用圧着キャップ、炭酸ガスカートリッジ20本付き
使用可能回数
20回分
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品
ラバー3種
トラスコ品番
475-3267
質量(kg)
0.9
本体質量(kg)
0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
120×180×590
使用上の注意
ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
和式、洋式共用のトイレクリーナー
用途トイレクリーナー トイレのつまり解消に
材質
鋼
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番
488-8936
質量(kg)
1.2
パイプ径(Φmm)
(清掃能力)20~78
外径×長さL(Φ×mm)
80.2×555
加圧力(N)
340
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合
直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番
EA340GB
材質
(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)
2.3
適合パイプ径(Φmm)
32~50
ケーブル
直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。
トラスコ品番
333-9068
質量(kg)
9
圧力(kg/cm2)
(空気圧力)0~12
1組
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法
バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)
20~100
トラスコ品番
806-7630
種別
電動式配水管掃除機
質量(kg)
5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
440×210×250
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質
NR
アズワン品番
64-6502-28
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
ラバー3種付属
トラスコ品番
855-4984
セット内容
先端アタッチメント3種
材質
本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム
質量(kg)
3.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに
材質
鋼、ABS樹脂
ワイヤー径(Φmm)
6
取扱説明書
(1.6MB)
汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。
洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。
スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
材質
鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質
鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)
5.5
ブラシ径(Φmm)
30
従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所
トイレ
トラスコ品番
752-0794
材質
柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)
約437
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約184×200×604
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品
スポイド(大・小)、ノズル
材質
(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)
(本体)450
本体寸法(mm)
Φ60×425
適合ノズル
内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷