- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- トグルウィングのおすすめ人気ランキング
トグルウィングのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「トグルウィング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルウイング」、「中空アンカー 鉄板」、「M4 ITハンガー」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
W3/8
下穴径(Φmm)
25
板厚(mm)
1.2
幅(mm)
6.8
1パック(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質
スチール
ドリル径(Φmm)
22(下穴)
セット内容
パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)
W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)
【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm。【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)
1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
表面処理
クロメート
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び
3/8
奥行(mm)
(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)
14
板厚(mm)
10~65
材質
ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
付属品
ナベ小ネジ
セット内容
AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
下穴径(Φmm)
12
ボルト
M4×40mm
A×B×C(mm)
本体:7×8×39
取付可能厚(mm)
(壁+取付物):15以下
入数(個)
10
最大引抜強度N(kgf)
245(25kgf)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
表面処理
クロメート
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質
スチール
ドリル径(Φmm)
下穴:22
セット内容
パットアンカー、ワッシャー/各10個
ボルト
W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
最大引抜強度KN(kgf)
1.08(110)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)
8
中空壁面への器具や配管の取り付けに
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質
本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)
適合材
中空壁面
セット内容
パットアンカー・ワッシャー
タイプ
ナベ小ネジ(ネジなし)
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)
4.1
全長(mm)
125
トラスコ品番
494-1756
材質
ナイロン
質量(g)
120.7
使用荷重(kg)
約6
適合材
石こうボード
1パック(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質
ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
表面処理
クロメート
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど
材質
ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)
9~64
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
材質
ステンレス
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)
0.5~3.0
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。
トラスコ品番
250-2887
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
長さ(mm)
75
寸法(mm)
必要中空部:80以上
径(Φmm)
フック部:20.5
下穴径(Φmm)
21.0
プレート長さ(mm)
75
最大取付物厚さ(mm)
ボード厚+60以上
最大引張荷重(kN)
1.20
ねじの呼び
W3/8
外径(mm)
20.5
必要中空幅(mm)
80以上
1箱(10本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷