トタン波板穴あけのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「トタン波板穴あけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スレート 穴あけ」、「缶穴あけ 工具」、「波板カッター」などの商品も取り扱っております。
穴あけ作業が簡単なストッパー付。 しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。 材質 チタンコーティングハイス鋼
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
1本ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

波板の釘打ち、穴あけ時の横滑りを防止します。
グレー 材質 本体:ポリカーボネード、穴部:鉄 ドリル径(Φmm) 6 アズワン品番 64-5076-57
1個
639 税込703
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)角ギリ
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm) 203 軸径(Φmm) 8 質量(g) 163
1個
909 税込1,000
4日以内出荷

高芝ギムネ製作所六角軸 波板職人
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに! 材質 M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング) 穴あけ能力(mm) 鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける 全長(mm) 65 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 有効長(mm) 25 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは 屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。 鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。 クイッ、クイッと手廻しで。 屑もキレイにはけていきます。
全長(mm) 120 有効長(mm) 25
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm) H135×W45×D20 質量(g) 28
1セット
889 税込978
当日出荷

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。 高さ(mm) 220
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い先端を使って突き通す作業に威力を発揮します。
用途石膏ボード、波板、スレートの穴あけ、トタン、金属のケガキ作業に最適です。 全長(mm) 200 質量(g) 100
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 先端角(°) 118 ねじれ角 標準 規格品 JIS規格品 ドリルのシンニング形状 X形シンニング
1本ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)丸ギリ
石膏ボード・波板・スレートの穴あけに 薄鉄板・缶の穴あけに 厚紙の穴あけ・筋入れに トタン・金属板のケガキに アイスピックにもヘッドが叩ける貫通型 グリップ付
全長(mm) 203 仕様 強力貫通型・滑りにくいグリップ 材質 軸部:工業用特殊鋼、柄部:二重成型ソフト樹脂 軸径(Φmm) 6.3 寸法(mm) 203×32×32 レッド 質量(g) 118 軸長(mm) 100
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。 適合機種 電動、充電、インパクト、エアードライバー 軸径(Φmm) 6.35(六角軸) 寸法(mm) ドリル:6、ソケット:8、10 適合被削材種 塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
1セット(3点)
2,098 税込2,308
当日出荷

1セット(5個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質 高速度鋼(HSS) 質量(g) 25 シャンク径(Φmm) 6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)下穴あけ治具
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。 トラスコ品番 243-8892 材質 ポリカーボネイト 下穴径(Φmm) 2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用 縦(mm) 125 横(mm) 35
1個
829 税込912
当日出荷

釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。 材質 ハイス(HSS4341) 軸径(Φmm) 6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)