トプコン 三脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「トプコン 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシット三脚」、「定芯桿」、「三脚 カバー」などの商品も取り扱っております。
勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様 【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容 RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース 寸法(mm) 174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg) 約3.6(バッテリー含む) 測定範囲 (直径)800m 精度 ±7″ 光源 690nm 自動整準範囲 ±5°
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台 X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様 【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容 本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース 寸法(mm) 174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg) 約3.6(バッテリー含む) 測定範囲 (直径)800m 精度 ±10″ 光源 685nm 自動整準範囲 ±5°
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様 【検出方向】360°。【受光範囲】800m(直径)。【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm セット内容 本体、リモートディスプレイ 寸法(mm) 330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず) 質量(kg) 2.3(乾電池含む) 電源 アルカリ形単2乾電池×4 検出幅(mm) 250
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3997 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。 優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様 【像】正。【対物有効径】42mm。【視界(100m先)】1°20'(2.3m)。【最短合焦距離】20cm(30cm)。【スタジア乗数】100。【スタジア加数】0。【スピード合焦機構】有り。【水平目盛盤直径】103mm。【水平目盛盤目盛】1°。【補正範囲】±15'。【1km往復標準偏差】0.7mm。【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム。【国土地理院登録】3級水準儀 セット内容 本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ 長さ(mm) 215 幅(mm) 130 全長(mm) 215 質量(kg) 1.85 高さ(mm) 140 使用温度範囲 -20℃~+50℃ 倍率 32x 感度 10'/2mm 分解力 3.0" 防水性 IPX6(JIS C 0920)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3995 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。 トラスコ品番 230-4524 セット内容 本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル 材質 望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン 電源(V) 単3アルカリ電池×4本(別売) 電源 単3アルカリ電池×4本(別売) 最小表示 20” 検出方式 水平角:片側 鉛直角:片側 倍率 30倍 倍率(倍) 30 保護等級 IP66 波長(nm) 633 到達距離(m) 50 視界 1°30' 最短合焦距離 1m レーザー安全基準 クラス2
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他 【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 タイプ 【国土地理院測量機種登録】2級Aトータルステーション 使用温度範囲(℃) -20~60 倍率(倍) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×181×348※突起物含まず 保護等級 IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間) 約28※15(20℃)※14 バッテリー 充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイ グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力 2.5" 送信出力 クラス1.5 内部メモリー 約50000点 外部メモリー USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード 28キー、バックライト付 通信距離(m) 最大約10※12 サービス分類 レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイエンドクラスの新設計EDM!
その他 【望遠鏡】全長:171mm/対物有効径:45mm(EDM部:48mm)/像:正像/視野1°30 ′(26m/1000m)/最短合焦距離:1.3m/十字線照明装置:輝度調節:5段階 使用温度範囲(℃) -20~60 倍率(倍) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 183×181×348※突起物含まず 保護等級 IP66(JIS C0920:2003)準拠 連続使用時間(時間) 約28※15(20℃)※14 バッテリー 充電式Li-ion電池 BDC70 ディスプレイ グラフィック対応ドットマトリックスLCD(192×80 ドット)、バックライト/ コントラスト調整機能付 分解力 2.5" 送信出力 クラス1.5 内部メモリー 約50000点 外部メモリー USBフラッシュメモリー(32GBまで)対応 キーボード 28キー、バックライト付 通信距離(m) 最大約10※12 サービス分類 レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】電子セオドライト(校正書付)+平頭太管三脚
レーザー照射機能とアブソリュートエンコーダーを搭載。 耐環境性能にも優れ、汎用性の高い電子セオドライドです。
仕様 【スタジア乗数/加数】100/0、【測角方式】アブソリュート、【測角モード】水平角:右回り/左回り/倍角測定・鉛直角:天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配%、【90°水平角ブザー】 ON / OFF 選択可、【ディスプレー配置】正反両側、【求心望遠鏡】像: 正像/倍率:3倍/視野: 3°/合焦距離:0.5m~∞、【気泡管感度】横気泡管:40"/2mm・円形気泡管:10'/2mm、【整準台】シフティング式 セット内容 本体、バッテリーカセット(本体装着)、収納ケース、取扱説明書 全長(mm) 152 質量(kg) 4.2※電池含む 使用温度範囲(℃) -20~50 電源 単3形乾電池×4 検出方式 【水平角】対向、【鉛直角】片側 倍率(倍) 30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×152×315※ハンドル含む 有効径(Φmm) 【対物】45 保護等級 IP66※JIS C0920 準拠 連続使用時間(時間) 【測角のみ】 約140/【レーザーのみ】 約80/【レーザー測角】 約45 機能 【オートパワーカットオフ機能】操作停止後30 / 10分で自動OFF / 自動OFFなし 選択可 インターフェース RS-232C規格準:付 視界 1°30′ 分解力 2.5″ 最短合焦距離 1m 表示単位 5" / 10" 切替 自動補正機構 一軸自動補正(±3') レーザー安全基準 class2※JIS C 6802準拠 レーザー波長(nm) 633 レーザー到達距離(m) 【昼間/晴天時】 50/【屋内】 200※昼間、晴天時:照度50000lx、屋内:照度700lx 角度測定精度(°) 5※JIS B 7912-3準拠 最大出力(mW) 0.6(出力固定) サービス分類 レンタル
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トプコンソキアポジショニングジャパン【レンタル】レベルプレーナ(校正書付)+エレベータ三脚
勾配設定機能を搭載!内装工事から基礎工事、土木建設まで水平出しと勾配設定に活用できます。
仕様 【H.I.アラート】あり、【受光範囲】50mm、【液晶表示】表裏両側表示/受光位置 9段階表示、【受光ブザー】ブザー音量:大 /小 /OFF※選択可、【気泡管】なし(ロッドクランプに内蔵) セット内容 本体(単二電池×4)、受光器(LR300)、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 【本体】2※電池含む、【受光器】0.19※乾電池含む 使用温度範囲(℃) -20~50 電源 単3乾電池×2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【本体】167×192.5×189、【受光器】146×76×26 精度 【水平】10"(1.5mm/30m)※JSIMA 104:2002準拠 感度 【受光】±1mm / ±2mm(切替式) 保護等級 【本体】IP65、【受光器】IP66 連続使用時間(時間) 【本体】約60※アルカリ乾電池使用時、【受光器】約120(アルカリ乾電池使用時/20℃) 光源 半導体レーザーダイオード/波長635nm(可視光) 測定範囲(m) 直径約800※気象条件により、異なる場合があります ローター回転数(min-1[r.p.m]) 600 設定範囲 【勾配】±8.7%(±2.6m/30m、±8.7/100m)※勾配設定可能範囲は機械の設置角度により変わります 三脚取付ねじ 5/8inch オートパワーオフ 最終受光時から約 30分後 警告 整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告 レーザークラス クラス3R(JIS C6802:2011) 光出力(mW) 5以下 自動整準範囲 ±5° サービス分類 レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー 適合機種 LS-80L、LS-80A 本体質量(g) 約186 取付可能幅(mm) 5~78
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器 材質 ABS樹脂 質量(g) 200 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×76×25 分解能 高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm 防塵防水性能 保護等級IP66 使用時間(時間) 約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm) 1735 定芯桿 5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 110/45 トラスコ品番 327-4128 材質 アルミ合金 質量(kg) 4.2 縮長(mm) 1040 脚頭形状 球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長 1790mm 質量(kg) 7.8 内径(Φmm) 脚頭:68 外径(Φmm) 脚頭:160 全縮(mm) 1100 脚頭形状 平面
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートレベル用の三脚です。
全長(mm) 1508 定芯桿 5/8インチ 材質 (本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg) 3 頭部形状 (脚頭)球面 収納時寸法(mm) 924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm) 1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 160/Φ66 仕様 ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番 819-9564 適合機種 TT-027/DT-214 質量(kg) 約4.1 外形寸法(mm) 縦1000×横160×奥160 本体質量(g) 4100 脚頭部クランプ ブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm) 1700 全縮(mm) 1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 140×Φ70 仕様 脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番 807-2583 質量(kg) 4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷