トプコン受光器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
93件の「トプコン受光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーレベル受光器」、「トプコン レーザーレベル 受光器」、「ローテーティングレーザー」などの商品も取り扱っております。
スタンダードなレベルセンサーです。
用途ローテーティングレーザー用受光器 材質 ABS樹脂 質量(g) 200 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×76×25 分解能 高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm 防塵防水性能 保護等級IP66 使用時間(時間) 約120(アルカリ乾電池/+20℃)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ 回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様 【検出方向】360°。【受光範囲】800m(直径)。【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm セット内容 本体、リモートディスプレイ 寸法(mm) 330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず) 質量(kg) 2.3(乾電池含む) 電源 アルカリ形単2乾電池×4 検出幅(mm) 250
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)デジタル受光器
レーザー水平位置とレベルセンサー中心位置の差分をデジタル表示
用途RL-H5A専用受光器 仕様 (数値表示精度保証範囲)1~50m 使用温度範囲(℃) 、-20~+50 外形寸法(mm) 縦135×横69×奥25 本体質量(g) 190 音量 強・弱・OFF 表示部 LCD表示 防塵防水性能 IP67 表示単位 mm/cm
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業 仕様 容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54) トラスコ品番 410-6636 適合機種 STS-H600、STS-V600、SLH-600 厚さ(mm) 80 質量(kg) 3.6 電源 Ni-MH充電池 縦(mm) 362 横(mm) 128 受光精度 ±3mm 受光距離 半径200m 検出幅(mm) 250
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー 適合機種 LS-80L、LS-80A 本体質量(g) 約186 取付可能幅(mm) 5~78
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量 縦(mm) 170 横(mm) 115 厚さ(mm) 42 受光精度 ±5mm 質量(kg) 0.7 仕様 容器保護等級IP54 トラスコ品番 410-6628 適合機種 STS-H600、STS-V600、SLH-600 電源 単3アルカリ乾電池×4本(付属) 表示 超高輝度LED2色とブザー音 受光距離 半径200m 検出精度 高感度時±5mm 検出幅(mm) 120
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。 幅(mm) 狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内 質量(g) 190(電池含) 電源 9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属) 本体寸法(mm) 150×67×34 連続使用可能時間 約20時間 受光距離 1.5~20m 防塵防水性能 IP56 オートパワーオフ 電源ONから約7分後に自動で電源OFF 電池残量表示 電源LEDの点滅にて警告
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に 仕様 【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25m トラスコ品番 785-3785 適合機種 STS-H600、STS-V600、SLH-600 セット内容 収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル 厚さ(mm) 116 質量(kg) 4.3 電源 Ni-MH充電池 接続方法 クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択) 保護等級 IP66相当 縦(mm) 380 横(mm) 143 受光精度 ±5mm 検出角度範囲(°) 360 検出幅(mm) 250 受光距離(m) 半径約200
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 本体質量(g) 2300 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)受光器
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。 適合機種 GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG セット内容 受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2 質量(g) 約150 電源 単3アルカリ乾電池×2本 防塵防水性能 IP54 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 28×73×137 測定精度(mm) ±1/±3(高/中) 受光距離(m) 5~50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に 仕様 【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m トラスコ品番 785-1952 セット内容 ロッドクランプ、単3乾電池×4本 厚さ(mm) 42 質量(kg) 0.63 電源 単3アルカリ乾電池×4本(付属) 保護等級 IP54相当 縦(mm) 170 横(mm) 115
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

Nikon(ニコン)レーザ受光器
レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し 適合機種 LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm) 168×76×36 高さ(mm) 受光可能:127 質量(g) 270 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3アルカリ電池×2 精度(mm) 検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階) センサー アンチストロボセンサ:あり クランプ C70 連続使用時間(時間) 60 防塵防水性能 IP67 オートカットオフ復帰時間 30分 受光幅(mm) 127
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷

デジタル数値表示 - 大きな数字ではっきりと読み取りやすく、精度を保てます。キャプチャ機能により測定結果を保存して画面に表示できます。アンチストロボ機能は、現場で作業に関係のない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。数値のデジタル読取り機能を備えたプロ向け受光器、±0.5mmの精度とアンチストロボ機能搭載。高さの読み取りに便利なデジタル数値のキャプチャ機能。
用途ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm) 173×76×29 質量(g) 300 電源 単3アルカリ乾電池×2 精度(mm) 検出:±0.5、1、2、3、5、受光:±0.5~5 連続使用時間(時間) 約50 機能 アンチストロボ:あり 防塵防水性能 耐水性:IP67 受光距離(m) 直径:1350 受光幅(mm) 120
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し 電源 Ni-MHバッテリーパック BT-79Q 本体質量(g) 2500 光源 半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R 防塵防水性能 IP66
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nikon(ニコン)レーザ受光器
レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク 適合機種 LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm) 165×75×35 高さ(mm) 受光可能:102 質量(g) 300 電源 単3アルカリ電池×2 検出距離 可能範囲:610~900nm 精度(mm) 検出:1/5(2段階) クランプ C45 連続使用時間(時間) 70 防塵防水性能 IP67 オートカットオフ復帰時間 30分 受光角度(°) ±45(最小) 受光幅(mm) 102
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
外形寸法(mm) 縦59×横153×奥40 本体質量(g) 120 取付可能幅(mm) 20~55
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

受光器を標尺などに取り付けることができます。
用途建築 トラスコ品番 408-8409 厚さ(mm) 30 質量(g) 115 縦(mm) 50 横(mm) 1600 マイゾックスコード 217838
1台
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷