- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- トマト 誘引のおすすめ人気ランキング
トマト 誘引のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新119件の「トマト 誘引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トップフック」、「園芸ピンチ」、「くきたっち」などの商品も取り扱っております。
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
誘引線ロック機能付きで、一方向にしか動かないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。
色
黒
機能
誘引紐ロック機能
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×100×37
質量(g)
176
容量(mL)
(ホッパー)180
コート・小粒種子の播種の救世主。スライド板2枚付(厚さ4mm穴径15Φと穴なし)。穴径変更により、お好みの粒数で播種可能。スライド板の穴に入った分だけ播種
用途コート種子、オクラなどの生種にも最適
質量(kg)
約1.1
全長(cm)
88
筒内径(Φmm)
23
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。
材質
黄麻(ジュート)
質量(kg)
約2.6
色
黄麻
長さ(m)
850
規格
(紐)14番手×6本撚り
1セット(850m×6個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
紐を結ぶ作業を簡単に!誘引紐の取付・移動やロックがワンタッチ!!
紐を結ばず巻き付けるだけで誘引紐の取り付けと取り外しができます。
誘引線ロック機能付きで、一方向しかうごかないので長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
材質
1.6亜鉛メッキ鋼線 80C
径(Φmm)
1.6
耐荷重(kg)
5
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
簡単・安い・繰り返し使える!!
作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。
細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。
紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。
紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。
材質
耐候性ポリプロピレン
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
誘引紐の取付・移動がワンタッチ!!
誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質
本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状
ダブルフック
色
パープル(薄紫)
内形寸法(mm)
茎保持部:15×15
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質
本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ
形状
ダブルフック
色
ライトブルー(水色)
内形寸法(mm)
(茎保持部)24×24
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に!
灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。
茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。
茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。
通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。
紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。
長期栽培(長段取)に最適です。
用途誘引時の茎の整理・まとめに。
材質
耐候性ポリプロピレン
色
黒
外形寸法(cm)
18.5×20.0×1.1
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
1袋(50個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。
植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。
材質
ポリプロピレン
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質
本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状
ダブルフック
色
パープル(薄紫)
内形寸法(mm)
茎保持部:24×24
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
茎にやさしく折り返しが出来ます!
ダブルフックなので簡単に茎がかけられスムーズに折り返しができます。
茎押えを使えば、成長部が安定してハンガーに収まります。
製品が短いので誘引線とほぼ同じ高さで、折り返し栽培ができます。
かさばらないので、作業がしやすく片付けも簡単です。
UVカット剤入りで丈夫で長持ち。繰り返し使え、低価格です。
用途Uターン栽培・Nターン栽培・Qターン栽培等の折り返し栽培に。
材質
耐候性ポリプロピレン
形状
ダブルフック式
内径(Φmm)
茎保持部:20
対応径(Φmm)
誘引線:6迄
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
1袋(150個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類
質量(kg)
1
耐久性
約5年
作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。
作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。
キュウリの側枝誘引にも最適です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質
PP
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質
AES
タイプ
つりっ子 トマト
口径(mm)
19
トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!!
トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので
茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。
茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。
小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。
クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。
用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。
材質
耐候性ポリプロピレン
寸法(cm)
ロック後:約5.8×4.1×0.7
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン
内径(cm)
茎保持部:約2.2×1.7
誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的!
”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。
大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。
誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。
他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に
材質
AES
タイプ
つりっ子 Jr.
口径(mm)
19.5
誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的!
”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。
不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。
誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。
茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に
材質
PP