- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- トヨタ ナックルストッパーカバーのおすすめ人気ランキング
トヨタ ナックルストッパーカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「トヨタ ナックルストッパーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルトキャップm8」、「シリコンナットキャップ」、「袋ナットキャップ」などの商品も取り扱っております。
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質
L.D.ポリエチレン(PE)
用途ボルトのとびだし部分を保護
厚さt(mm)
1.5
材質
軟質PVC
色
ブラック
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色
ブラック
材質(本体)
ポリエチレン
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
JIS六角ボルト用
材質
樹脂
色
黒
厚さt(mm)
1.5
材質
樹脂
色
グレー
材質
塩化ビニール
色
グレー
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBUH
寸法F(mm)
8
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
15
寸法D1(Φmm)
14
寸法L3(mm)
15
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
樹脂
色
黒
樹脂製なので錆びる心配がありません。
用途41mmナット用
形状
角型
材質/処理
ABS樹脂/クロームメッキ
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。