- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- トヨタ純正アンテナのおすすめ人気ランキング
トヨタ純正アンテナのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「トヨタ純正アンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨタ アンテナ」、「シエンタ アンテナ」、「ドルフィンアンテナ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
純正のポールアンテナアンテナしか付かなかった車にドルフィンアンテナの装着が可能になります。
洗車機でも、アンテナを外したり倒したり、突起物の設定をする事無くそのまま洗車出来ます。
背の低い立体駐車でもそのままアンテナを外さずに進入出来ます。
ドルフィンアンテナは、2017年3月31日以降の外部突起規制に対応していますので、安心してご使用いただけます。
ドルフィンアンテナは、ワイドFM用に設計されているものではないのですが、アンテナ特性上ワイドFM用周波数においてもある程度の感度を有しています。
用途自動車用交換アンテナ
付属品
M6/M5/M4ネジ アルコールクリーナー
幅(mm)
125
高さ(mm)
270
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
100
取付ねじ穴サイズ
ポールネジ : M6/M5/M4
固定方法
面接着方式(両面テープ)
カップリング
アンテナボス部に接続
受信周波数
FM(76.0MHz~90.0MHz) AM(530KHz~1,710KHz)
アンテナ
ヘリカルコイル形式
通常車載アンテナより受信感度大幅アップ。強力マグネット内蔵で簡単ワンタッチ固定。
RFアンプで構成する増幅回路によって、信号エネルギーを増幅させより高出力を実現。
用途電装パーツ
TV(地上デジタル)用
付属品
電源基板付延長コード(5m)、両面テープ、車体保護シート
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
DC12/DC24(瞬間最大28)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×152×72
受信周波数
470MHz~770MHz(UHF13~UHF62)
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。
全長(mm)
80
外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷