トヨトミ 点火ヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
79件の「トヨトミ 点火ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点火ヒーター」、「点火プラグ」、「トヨトミ ストーブ」などの商品も取り扱っております。
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷



1個
2,690 税込2,959
当日出荷


1個(10g)
869 税込956
当日出荷

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷


燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg) 10 (B)ブラック タンク容量(L) 4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (置台を含む)454.5×562×279 暖房の目安(コンクリート) 13畳まで(21.5m2) 暖房の目安(木造) 10畳まで(16.5m2) 機能 電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火 暖房出力(kW) 3.6
1台
31,900 税込35,090
翌々日出荷

電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様 電子点火、W消臭、こぼれま栓 トラスコ品番 584-9442 質量(kg) 6.6 タンク容量(L) 3.6 燃料消費量(L/h) 0.219~0.186 暖房の目安(コンクリート) 8畳(13m2) 暖房の目安(木造) 6畳(10m2) 機能 電子点火 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 422×330×446 暖房出力(kW) 2.25~1.91 燃焼持続時間(h) 16.4~19.4
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。高圧放電ですぐ点火!。ヒーター切れのトラブルなし。ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。対震自動消火装置付。PCS対応品。
質量(kg) 6.2 (W)ホワイト タンク容量(L) 4.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (置台を含む)474.5×388×388 暖房の目安(コンクリート) 9畳まで(15.0m2) 暖房の目安(木造) 7畳まで(11.5m2) 機能 電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火 暖房出力(kW) 2.5
1台
32,900 税込36,190
翌々日出荷

曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm) 148×180 適合型式 RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。 仕様 全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番 554-9484 質量(kg) 23 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2.5 燃料消費量(L/h) 1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート) 64畳(106m2) 暖房の目安(木造) 47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×649×743 暖房出力(kW) 18.5~8.64 燃焼持続時間(h) 10~21.4
1台
99,900 税込109,890
翌日出荷

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷

トヨトミ石油こんろ
煮炊き専用で調理に最適、非常時にも役立ちます。2重タンク構造で灯油漏れも防止します。高圧放電ですぐに点火可能でヒーター切れのトラブルもありません。
トラスコ品番 688-9143 幅(mm) 451 木目 高さ(mm) 328 奥行(mm) 451 電源(V) 単2形乾電池×4本(別売) タンク容量(L) 4.9 燃料消費量(L/h) 0.204 機能 電子点火、2重タンク構造、こぼれま栓 暖房出力(kW) 2.1kW/h 燃焼持続時間(h) 24
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V) 単2形乾電池×4本(別売) 暖房の目安(木造) 8畳(13.26m2)
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様 遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火 トラスコ品番 554-9483 質量(kg) 28 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 18 電源コード(m) 2.5 燃料消費量(L/h) 1.8~0.84 暖房の目安(コンクリート) 64畳(106m2) 暖房の目安(木造) 47畳(78m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 444×649×950 暖房出力(kW) 18.5~8.64 燃焼持続時間(h) 10~21.4
1台
119,000 税込130,900
当日出荷


金型などの加熱用ヒーターです。
材質 SUS304スズ(ヒーター本体) リード線 メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差 ±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec) 1500 関連資料 図面(0.22MB) 取扱説明書 (0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)