トヨトミストーブ部品のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
80件の「トヨトミストーブ部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨトミ ストーブ」、「石油ストーブ点火ヒーター」、「ストーブ 替芯」などの商品も取り扱っております。
燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg) 10 (B)ブラック タンク容量(L) 4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (置台を含む)454.5×562×279 暖房の目安(コンクリート) 13畳まで(21.5m2) 暖房の目安(木造) 10畳まで(16.5m2) 機能 電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火 暖房出力(kW) 3.6
1台
31,900 税込35,090
翌々日出荷

曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm) 148×180 適合型式 RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

1個(10g)
869 税込956
当日出荷

トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
1個
899 税込989
当日出荷



1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L) 6.3 トラスコ品番 773-6657 ホワイト 本体質量(kg) 11 暖房の目安(コンクリート) 24畳(39.5m2)まで 暖房の目安(木造) 17畳(28.0m2)まで 機能 静止点火、電子点火、2重タンク構造 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 482×482×583 使用電池 単2型乾電池×4 点火方式 電子点火 暖房出力(kW) 6.66~4.86 適合床面積 ~24畳 最大燃料消費量(L/h) 0.647 燃焼持続時間(h) 9.7~13.3
1台
25,880 税込28,468
当日出荷



用途プラジェット絶縁用マイカ(雲母)シートです。 質量(g) 12 種別 絶縁マイカセット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
658 税込724
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様 電子点火、W消臭、こぼれま栓 トラスコ品番 584-9442 質量(kg) 6.6 タンク容量(L) 3.6 燃料消費量(L/h) 0.219~0.186 暖房の目安(コンクリート) 8畳(13m2) 暖房の目安(木造) 6畳(10m2) 機能 電子点火 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 422×330×446 暖房出力(kW) 2.25~1.91 燃焼持続時間(h) 16.4~19.4
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷


1個
2,690 税込2,959
当日出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ。煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ 付属品 燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手 材質 本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430 直径(Φcm) 煙突径12 燃焼方式 二次燃焼式
1台
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm) 210 消費電力(W) 90/15 仕様 強・標準の2段切換式 トラスコ品番 364-2305 質量(g) 65 電源(V) AC100 最高温度(℃) 560/390 標準こて先 TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

用途Mt.SUMIストーブファンのモーターが故障した際にご使用いただくモーター+TEGのセットです。工具もセットなので、こちらのみご用意いただけましたら修理いただけます。 セット内容 モーター、TEG、工具
1個
4,490 税込4,939
12日以内出荷

金型などの加熱用ヒーターです。
材質 SUS304スズ(ヒーター本体) リード線 メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差 ±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec) 1500 関連資料 図面(0.22MB) 取扱説明書 (0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)