- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- トヨトミレインボーストーブのおすすめ人気ランキング
トヨトミレインボーストーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新48件の「トヨトミレインボーストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トヨトミ ストーブ」、「トヨトミ 石油ストーブ」、「コロナストーブ」などの商品も取り扱っております。
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)
6.3
トラスコ品番
773-6657
色
ホワイト
本体質量(kg)
11
暖房の目安(コンクリート)
24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)
17畳(28.0m2)まで
機能
静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×482×583
使用電池
単2型乾電池×4
点火方式
電子点火
暖房出力(kW)
6.66~4.86
適合床面積
~24畳
最大燃料消費量(L/h)
0.647
燃焼持続時間(h)
9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。
トラスコ品番
554-9160
色
ホワイト
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
4.9
燃料消費量(L/h)
0.122~0.243
暖房の目安(コンクリート)
9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m2)
本体寸法(mm)奥行
388
本体寸法(mm)高さ
474.5
暖房出力(kW)
2.5~1.25/h
本体寸法(mm)幅
388
燃焼持続時間(h)
20.2~40.2時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様
電子点火、W消臭、こぼれま栓
トラスコ品番
584-9442
質量(kg)
6.6
タンク容量(L)
3.6
燃料消費量(L/h)
0.219~0.186
暖房の目安(コンクリート)
8畳(13m2)
暖房の目安(木造)
6畳(10m2)
機能
電子点火
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
422×330×446
暖房出力(kW)
2.25~1.91
燃焼持続時間(h)
16.4~19.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
用途石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
油タンク容量(L)
4.1
機能
耐震消火装置付き
材質
特殊合金
質量(kg)
8.5
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)
10畳(16.5m2)まで
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m2)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×405×551
点火方式
マッチ点火
暖房出力(kW)
2.68
保証期間
お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
388×405×551
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。
仕様
全方向温風、10秒スピード点火
トラスコ品番
554-9484
質量(kg)
23
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
18
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.8~0.84
暖房の目安(コンクリート)
64畳(106m2)
暖房の目安(木造)
47畳(78m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×649×743
暖房出力(kW)
18.5~8.64
燃焼持続時間(h)
10~21.4
1台
¥99,900
税込¥109,890
翌日出荷
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番
468-9224
適合機種
RB-25C、RB-25D
質量(g)
150
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。(白熱球相当)
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に
トラスコ品番
554-9162
色
ホワイト
電源(V)
手回し着火
タンク容量(L)
4.9
燃料消費量(L/h)
0.24~0.12
暖房の目安(コンクリート)
9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m2)
本体寸法(mm)奥行
388
本体寸法(mm)高さ
474.5
暖房出力(kW)
2.5~1.25/h
本体寸法(mm)幅
388
燃焼持続時間(h)
20.2~40.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。
トラスコ品番
554-9164
色
ダークグリーン
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
4.9
燃料消費量(L/h)
0.122~0.243
暖房の目安(コンクリート)
9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m2)
本体寸法(mm)奥行
388
本体寸法(mm)高さ
485.7
暖房出力(kW)
2.5~1.25/h
本体寸法(mm)幅
388
燃焼持続時間(h)
20.2~40.2時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
適合
KS-52A用
トラスコ品番
342-8681
質量(g)
102
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応
色
ブルーメタリック
タンク容量(L)
18
待機時消費電力(W)
0.6