- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- トライクルのおすすめ人気ランキング
トライクルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「トライクル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンサイド用リムーバルツール」、「トライウィング」、「トライ ウイング ドライバー」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状
ボタン
穴の形状
トライクルA
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
トライクルB
全長(mm)
25.4
先端サイズ
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。
通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。
外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。
寸法(mm)
1800
質量(kg)
13.9
材質(本体)
アルミ
タイヤサイズ
27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ
ライト種類
LEDオートライト
適応身長(cm)
155以上
変速段数
6speed
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
146
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
15
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
表面処理
生地
材質(軸)
鉄
商品構成
単品
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状
ナベ
穴の形状
トライウィング
頭部形状
ボタン
穴の形状
ピン・ボタンTRX
ビットを差し替えて使用するドライバーです。
先端マグネットでビットを固定できます。
トラスコ品番
765-1864
質量(g)
100
差込角(mm)
6.35
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷