- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- トラクター 土落としのおすすめ人気ランキング
トラクター 土落としのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新108件の「トラクター 土落とし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土落とし」、「トラクター 泥落とし」、「農工具ホルダー」などの商品も取り扱っております。
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)
0.8
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
45
柄長さ(mm)
600
全長(mm)
695
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
25
柄長さ(mm)
130
全長(mm)
600
寸法(mm)
600×60×25
質量(g)
225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くて丈夫です。
用途トラクター、コンバイン等の農機具用土落し
材質
アルミ、炭素刃物鋼
質量(g)
550
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)
85
全長(mm)
960
トラスコ品番
411-5619
材質
刃先:スチール、柄:木
質量(kg)
1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
仕上
クロームメッキ
携帯や保管に便利な磁石付きのスクレーパーです。トラクターのロータリーや爪にこびりついた泥や土を削り取ります。鋸部や引っ掛け部で巻きついた草や紐の除去にも可能です。柄部に付いた磁石で金属部にひっつき、保管場所に困りません。
用途農機具の清掃作業。
材質
刃先:ステンレス(420J2) 柄:アルミパイプ グリップ:樹脂
全長(mm)
約895
磁力
4300~4600ガウス
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。
寸法(mm)
幅95×1500
質量(g)
1100
刃幅(mm)
95
機械工具・重機などの清掃。
作業靴などの泥・ごみ・雪等の清掃・落とし。
タワシ部が大きく広範囲をブラシするのに便利。
材質
(柄)雑木、(タワシ)ポリプロピレン、鉄線
全長(mm)
550
長さL×厚さ×幅W(mm)
(タワシ部)180×60×110
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
抜くと刈るが1本2役
腰を曲げずに作業ができる!
裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)
780
質量(kg)
0.7
材質(グリップ)
エラストマー
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
SKS-5