- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- トラクター 鎌のおすすめ人気ランキング
トラクター 鎌のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「トラクター 鎌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクターコンバイン鎌」、「土落とし」、「草取り溝カッター」などの商品も取り扱っております。
スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
45
柄長さ(mm)
600
全長(mm)
695
材質(刃)
特殊ステンレス鋼
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
25
柄長さ(mm)
130
全長(mm)
600
寸法(mm)
600×60×25
質量(g)
225
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)
0.8
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。
移動も簡単にできます。
丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
抜くと刈るが1本2役
腰を曲げずに作業ができる!
裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm)
780
質量(kg)
0.7
材質(グリップ)
エラストマー
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
SKS-5
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
軽くて丈夫です。
用途トラクター、コンバイン等の農機具用土落し
材質
アルミ、炭素刃物鋼
質量(g)
550
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)
1435
トラスコ品番
770-0261
質量(g)
400
刃幅(mm)
80
柄長さ(mm)
1350
適合替刃
DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷