- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 農業機械部品
- トラクター爪交換レンチのおすすめ人気ランキング
トラクター爪交換レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「トラクター爪交換レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「爪交換 レンチ」、「トラクター爪交換工具」、「トラツメチェンジャー」などの商品も取り扱っております。
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番
355-0427
厚さ(mm)
19
全長(mm)
485
質量(g)
650
対辺寸法(mm)
17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。
仕様
17・19mm共用タイプ、ギア数:32山
全長(mm)
約485
質量(g)
820
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
形状
ストレート
トラスコ品番
853-3509
材質
クロームバナジューム鋼
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に
形状
ストレート
セット内容
CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm)
17×19
厚さ(mm)
18
全長(mm)
452
質量(g)
560
トラスコ品番
369-0059
材質
クロムバナジウム鋼
形状
ストレート
防塵防水性能
IP67相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。
タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。
錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)
また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
首振角度(°)
40
材質(ソケット)
Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼)
耐荷重N・m(kgf・m)
(水平)592
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
トラスコ品番
853-3510
材質
クロームバナジューム鋼
質量(kg)
1
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
テコの原理
締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。
爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm)
480
質量(g)
630
トラスコ品番
848-9199
材質
クロームバナジューム鋼
ピッチ(mm)
40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
形状
ストレート
仕様
パワーフィット
トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。
仕様
爪軸の回転抑止用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容
3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンプッシュリリース式
仕様
21世紀バージョン
種別
ロング
送り角度(°)
10
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状
ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構
あり
首振り
あり
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに
形状
ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構
あり
首振り
あり
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト
3/8×30mm
材質
特殊鋼
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ
締付トルク(N・m)
250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)
打撃数(min-1)
0~3100
差込角(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
入力電圧(V)
AC100
電流(A)
3.5
定格消費電力(W)
350
電源コード(m)
約2.1
付属品
ディープソケット(19mm、21mm)
締付能力(普通ボルト)
M10~M14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×205×290
質量(kg)
約2.1(コード・ソケット除く)
周波数(Hz)
単相交流50/60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm)
0.8
エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、
インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。
差込角(mm)
12.7
首振角度(°)
最大40
材質
クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部)
RoHS指令(10物質対応)
対応