トラクター爪交換工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「トラクター爪交換工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショートインパクトレンチ」、「トラツメチェンジャー」、「ロータリー爪交換」などの商品も取り扱っております。
正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番 355-0427 厚さ(mm) 19 全長(mm) 485 質量(g) 650 対辺寸法(mm) 17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm) 480 質量(g) 630 トラスコ品番 848-9199 材質 クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm) 40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。 首振角度(°) 40 材質(ソケット) Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼) 耐荷重N・m(kgf・m) (水平)592 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。 仕様 爪軸の回転抑止用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

全長約485mmで爪まで届きます。腕や手をケガしにくい全長約485mmです。ラチェット機構なので楽に作業ができます。締める・緩めるがワンタッチで切替できます。超軽量の820gです。
用途トラクター爪交換用レンチ。 仕様 17・19mm共用タイプ、ギア数:32山 全長(mm) 約485 質量(g) 820
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様 注油用オイル:ISO VG10 付属品 オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg) 1.4 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大トルク(N・m) 緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×88.5×311 使用空気圧力(MPa) 適正:0.62 エアーホース内径(Φmm) 6.5(推奨) 保証期間 6ヶ月 エアーインレット(インチ) 1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応 無負荷空気消費量(m3/min) 0.12 ハンマータイプ ジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。 差込角(mm) 12.7 首振角度(°) 最大40 材質 クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様 ジャンボハンマー 幅(mm) 88 全長(mm) 265 質量(kg) 1.25 オレンジ 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 最大トルク(N・m) 610 アンビル(mm) 12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ) 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。トラクタ・耕うん機用爪のボルト・ナットの着脱作業に最適です。
対辺寸法(mm) 17×19 厚さ(mm) 18 全長(mm) 452 質量(g) 560 トラスコ品番 369-0059 材質 クロムバナジウム鋼 形状 ストレート 防塵防水性能 IP67相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

形状 ストレート トラスコ品番 853-3509 材質 クロームバナジューム鋼
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

ラチェット機構採用:左右回転は、ノブを指先ワンタッチで切り替えできますので、すばやく締め戻し作業ができます。機能性・安全性が高く、あらゆる機種に対応。
厚さ(mm) ヘッド部:25 全長(mm) 605 サイズ 22mm(赤色)24mmダブルサイズ 質量(g) 1000 ヘッド径(Φmm) 42
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番 835-8627 寸法(mm) 184×108×63 質量(kg) 1.0 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m) (右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 適合ボルト径 (参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト 3/8×30mm 材質 特殊鋼
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状 ストレート セット内容 CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 付属品 シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm) 質量(kg) 1.37 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 最大トルク(N・m) 949 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104×61×185 空気消費量(m3/min) 0.3 エアーインレット 1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 10000 能力ボルト径(mm) 16 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。 セット内容 3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

形状 ストレート トラスコ品番 853-3510 材質 クロームバナジューム鋼 質量(kg) 1
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!
仕様 ジャンボハンマー 幅(mm) 88 全長(mm) 265 質量(kg) 1.35 オレンジ 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 最大トルク(N・m) 610 アンビル(mm) 12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ) 1/4
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
刃厚(mm) 0.8
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)