- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- フィルター・エレメント
- トラクター部品のおすすめ人気ランキング
トラクター部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新138件の「トラクター部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラクター」、「ヤンマー 部品」、「農業機械部品」などの商品も取り扱っております。
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
産業機械用エアーエレメントです。
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト
3/8×30mm
材質
特殊鋼
産業機械用フューエルエレメントです。
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質
特殊鋼
長さ(mm)
224
幅(mm)
49
厚さ(mm)
9.5
高さ(mm)
140
質量(g)
約550
取付寸法(mm)
幅24
取付ボルト
11mm
先幅(mm)
58
産業機械用オイルエレメントです。
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。
価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。
純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
国内メーカー監修による生産なので高品質!
交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
タイプ
カートリッジ式
交換方法
1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
他社参考品番(タクティー)
設定なし
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
9.5
高さ(mm)
150
取付ボルト
3/8×30mm
取付幅(mm)
25
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして