トラスコ シャコ万力のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「トラスコ シャコ万力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコ万 ステンレス」、「クランプ保護キャップ」、「TRUSCOクランプ」などの商品も取り扱っております。
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類 シャコ万力 材質(本体) 中炭素鋼(S45C) 仕様 パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 中炭素鋼(S45C) 材質/仕上 フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。
用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。 種類 シャコ万力 材質(本体) 炭素鋼(S55C) 仕様 JIS表示認定工場製
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
種類 シャコ万力 材質(本体) 冷間圧延鋼材 表面処理 クロムメッキ
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。
用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。 種類 シャコ万力 材質(本体) SUS304
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


板金加工に最適。 特に強力な締付力を要する場合のためバーハンドル付。 本体には完璧な熱処理を施してある強力形。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 特殊鋼 寸法A(mm) 21.4 寸法B(mm) 10.4
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力タイプの重量級。鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。口開き150mm時の締付力12KN。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 120 材質(本体) 特殊鋼 寸法A(mm) 29.4 寸法B(mm) 15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長尺サイズで深くクランプすることができます。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アタッチメントにてアングルでも簡単に挟みます。90°以内角度調整ができるV-パッドにて丸型等の非平面ものも使用可能。アタッチメント使用とスライドバー逆付にて内側よりクランプすることも可能。
用途木工、家具、板金、溶接等。 種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 炭素鋼(S55C) 付属品 マルチクランプアタッチメント(エクステンダーブロック、V-パッド) 材質/仕上 フレーム/熱処理済み55C、ニッケルクロームメッキ仕上。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途シャコ万力(バーコ型)用のネジ・キャップ・リングです。シャコ万力(バーコ型)用のキャップ・リング。 2018年トラスコ掲載ページ 4 1767
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。
種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 中炭素鋼(S45C)
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類 シャコ万力 材質(本体) 炭素鋼(S45C)
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


軸端が木柄付の標準タイプです。 木工加工や板金加工に最適です。 フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金 種類 Lクランプ・F型クランプ 材質(本体) 中炭素鋼(S45C) 材質/仕上 フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に強力な締付力を要する場合のための超強力タイプ。造船関係や大型プラントの加工等に最適。口開き150mm時の締付力22KN。
種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 175 材質(本体) 特殊鋼
1丁
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)