- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- トラスコ 六角棒レンチのおすすめ人気ランキング
トラスコ 六角棒レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,617件の「トラスコ 六角棒レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンジ」、「六角レンチ ストレート」、「六角レンチ 大型」などの商品も取り扱っております。
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54~59
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54~59
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
硬度
HRC52-56
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状
L型
タイプ
ショート
硬度
HRC50~58
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54~59
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
形状
L型
タイプ
標準
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
標準
硬度
HRC52~56
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
力が入りやすいロングタイプです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
硬度
HRC52~56
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
トラスコ品番
250-4812
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
質量(g)
400
硬度
HRC53~57
組本数
9
1セット(9本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC53~57
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
硬度
HRC54~59
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め加工です。
硬度はHRC50~57です。
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ショート
硬度
HRC52-56
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度
HRC50~58
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状
L型
タイプ
ロング
表面処理
黒染め
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
底まで一杯に入り確実にネジと噛み合うので、ネジがすり切れるのを防ぎます。
形状
L型
材質/仕上
クロームバナジウム鋼
タイプ
ロング
硬度
HRC54~59
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
付属品
ホルダ
トラスコ品番
415-9039
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(g)
484
硬度
HRC55~58
表面処理
マットクロムメッキ
1セット(9本組)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
首下ショートロング
トラスコ品番
389-7001
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)
質量(g)
395
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。
約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
標準
トラスコ品番
445-6572
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質
ステンレス(SUS420)
質量(g)
448
材質(ホルダー)
PP
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷