- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- トラスコ 六角穴付皿ボルトのおすすめ人気ランキング
トラスコ 六角穴付皿ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「トラスコ 六角穴付皿ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角穴付皿ボルト M4」、「M4ボディビス」、「皿ネジ M2.5」などの商品も取り扱っております。
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
強度区分
A2-50相当
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別
全ねじ
ねじの種類
全ねじ
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き皿
JIS規格
JIS B 1192規格品
穴の形状
六角穴
強度
10.9
ねじ山種類
メートル並目
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質
鉄
頭部形状
六角穴付き皿
仕様
SSS規格品(SSS002-1977)
種別
全ねじ
表面処理
三価クロメート
穴の形状
六角穴
強度区分
10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類
メートル並目
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状
皿
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
6ロブ
強度区分
A2-50相当
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上
ステンレス(SUS304、XM7)。強度 A2-70
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
適合ドライバー
(+)No.2
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。
マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)
鉄(SWCH)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
JIS規格
JIS B 1111規格品
穴の形状
十字穴
強度
4.8
材質(本体)
クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別
半ねじ
ねじの種類
半ねじ
表面処理
黒染め
頭部形状
六角穴付き皿
JIS規格
JIS B 1192規格品
寸法R(mm)
約0.5
穴の形状
六角穴
強度
10.9
ねじ山種類
メートル並目
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじの種類
並目
表面処理
黒色酸化被膜
強度区分
5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質
ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状
超低頭
2018年トラスコ掲載ページ
2 0405
耐食性のあるステンレスを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類
並目
表面処理
黒色酸化被膜
強度区分
10.9
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上
鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質
鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理
ユニクロ
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)
鉄(SWCH)
種別
全ねじ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
JIS規格
JIS B 1180規格品
強度
4.8
ねじ山種類
メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質
低炭素鋼(SWCH)
種別
全ねじ
規格
JIS B1180規格品
表面処理
ユニクロムメッキ仕上げ
頭部形状
六角
強度区分
4.8