- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- トラスコ 木槌のおすすめ人気ランキング
トラスコ 木槌のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「トラスコ 木槌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートたたき棒」、「木槌」、「ハンマー 木 木槌」などの商品も取り扱っております。
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類
木ハンマー
材質(頭)
アッシュ
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
建築作業/大工作業/板金作業
軽くて丈夫です。
頭、柄ともに強固なブナ材を使用しています。
ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築等。
種類
木ハンマー
全長(mm)
336
材質(頭)
ブナ
材質(柄部)
ブナ
主な用途
建築作業/大工作業/板金作業
質量(g)
400
頭部長(mm)
123
頭部幅(mm)
72×60
トラスコ品番
284-9011
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ゴム樹脂(NBR)
材質(柄部)
熱可塑性加硫エラストマー(TPV)
主な用途
打ち込み作業
別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
トラスコ品番
258-3780
摘要
パンチ本体
質量(g)
16
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。
種類
ゴムハンマー
材質(頭)
天然ゴム
材質(柄部)
椎
主な用途
組立作業
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリウレタン(PU)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業
焼入硬度
HDD40~45
使用温度範囲(℃)
-20~90
接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。
アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業/土木作業
焼入硬度
HRC50~55
材質(グリップ)
熱可塑性ゴム(TPR)
全長(mm)
900
材質(ヘッド)
硬質プラスチック
材質(柄部)
木
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質
アルミ(A1100P)
適合工具
THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
ヒッコリー
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプ
スタンダード
種類
木ハンマー
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類
木ハンマー
ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類
木ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
板金作業
タイプ
スタンダード
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類
木ハンマー
頭径(Φmm)
40
材質(頭)
木
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立
種類
木ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
樫
材質(柄部)
樫
主な用途
組立作業
RoHS指令(10物質対応)
対応