トラスコ 踏み台のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
375件の「トラスコ 踏み台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトステップ」、「アルミ 踏み台」、「踏み台 2段」などの商品も取り扱っております。
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 仕様 組立式 材質 アルミ 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金 仕様 組立式 段数 1 天板寸法・幅(mm) 400
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ 仕様 組立式 天板寸法・幅(mm) 400
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg) 80 生地 段数 1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ 仕様 完成品 材質 アルミ 段数 1 天板寸法・幅(mm) 350 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。 最大使用荷重(kg) 80 仕様 完成品 段数 1
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ合金 材質 アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ 7 1166 天板寸法・幅(mm) 300
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。 最大使用荷重(kg) 100 材質(本体) アルミ合金 仕様 完成品 段数 1 天板寸法・幅(mm) 450
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ トラスコ品番 855-7682 材質 アルミ 段数 2 2018年トラスコ掲載ページ 7 1168 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 500
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。 最大使用荷重(kg) 100 材質 本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム 段数 1 設置寸法・奥行(mm) 600 天板寸法・幅(mm) 600
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。 最大使用荷重(kg) 80 踏ざん踏面幅(mm) 250 トラスコ品番 137-2415 材質 床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR 生地 段数 1 設置寸法(間口×奥行)(mm) 353×253 天板寸法・幅(mm) 350 天板寸法・奥行(mm) 250
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ 仕様 アルミ製溶接一体構造 材質 アルミ シルバー 段数 1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易足踏台。 最大使用荷重(kg) 80
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台 材質 本体:アルミ合金、アジャスター:ステンレス、連結金具:ステンレス 段数 1段 最大使用質量(kg) 100
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ トラスコ品番 855-7683 材質 アルミ 段数 3 2018年トラスコ掲載ページ 7 1168 天板寸法・幅(mm) 400 天板寸法・奥行(mm) 600
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 200 材質(本体) アルミ 仕様 組み立て式 設置寸法・幅(mm) 485 天板寸法・幅(mm) 300 天板寸法・奥行(mm) 425
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。 ●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。 ●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。 ●オールアルマイト仕上げです。 ●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg) 100 踏ざん踏面幅(mm) 75 仕様 脚カバー付 材質 アルミ合金 天板寸法・幅(mm) 270 天板寸法・奥行(mm) 174
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg) 150 材質(本体) アルミ合金 材質 アルミ合金 最大使用質量(kg) 150
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

作業用踏台と天場三方付きのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容 踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 材質 アルミ合金 タイプ 踏面:標準タイプ、踏台2段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用 段数 2段 最大使用質量(kg) 150
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)