- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- トラスビス 白のおすすめ人気ランキング
トラスビス 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新144件の「トラスビス 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ビス」、「ジプトーン ビス」、「トラスビス 黒」などの商品も取り扱っております。
頭部形状
トラス
表面処理
ユニクロ
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。
色
白塗装(頭部)
先端サイズ(#)
No2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
三価ユニクロ
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭径D(Φmm)
8.2
材質/仕上
ステンレス
仕様
±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
材質
鉄
色
アイボリー
表面処理
ラスパート
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
種類
ダクト
色
(頭部)黒
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用
材質
ステンレス(SUSXM7)
表面処理
塗装(頭部)
頭部形状
低頭
ビット
十字No.2
頭部形状
皿
表面処理
ユニクロ
十字穴番号
2
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。
材質
鉄/ユニクロメッキ
長さ(mm)
38
先端サイズ(#)
No2
ねじの呼び
M4
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
頭部形状
トラス
表面処理
ユニクロ
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
仕上
ユニクロ
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用
表面処理
ユニクロ
材質
SWRCH18A
呼び径(mm)
4.2
適合ドライバー
プラス#2
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色
つや消し黒
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4.2
呼び径
4.2
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部径(Φmm)
約11
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
頭部形状
皿
表面処理
ユニクロメッキ
十字穴番号
2
材質
鉄
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状
十字穴2番
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用
材質
ステンレス(SUSXM7)
表面処理
塗装(頭部)
頭部形状
皿頭