トラス頭のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
415件の「トラス頭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VVF 2.6mm」、「トラス頭小ねじ」、「トラス」などの商品も取り扱っております。
1パック(46本)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(180個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。 材質 クロムモリブデン鋼 全長(mm) 175 質量(g) 265 適合ねじ(mm) Φ3~9.5 グリップ部(mm) (幅)52 口幅(mm) 8 口の開き(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.37MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 材質 ステンレス(SUS-XM7) ねじの種類 全ねじ 強度区分 A2-50相当 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(54本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。 仕様 先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ 適合 なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ ねじ頭径(mm) Φ3~5.5 関連資料 (8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。 材質 【本体】クロムモリブデン鋼 幅(mm) 【グリップ】64 全長(mm) 220 質量(g) 550 硬度 【タテ溝】HRC57±3 頭径(Φmm) 【対応ねじ】Φ3~9.5 口幅(mm) 11 つかみ幅(mm) 板材/36・パイプ/Φ7~36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm) グリップ:53 全長(mm) 205 質量(g) 297 刃長(mm) 20 ねじ頭径(mm) 対応:Φ3~9.5 切断能力 銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm) 14 硬度HRC タテ溝:60±2 先端長(mm) 38 先端幅(mm) 27 適合範囲(mm) 圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用
用途瓦・役物瓦+木材 材質 SUSXM7 呼び径(mm) 4.2 頭径(Φmm) 10 材質(パッキン) ポリオレフィン系
1袋(100本)
2,834 税込3,117
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径d 3.9 ねじ長さS(mm) 全ねじ 仕様 クロムフリー 材質 ステンレス 頭部形状 トラス 頭径D(Φmm) 8.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 2.0
1箱(1000個)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。 頭部形状 トラス 材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7) 穴の形状 十字穴 JIS規格 JIS B 1111規格品
1パック(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 全長(mm) 175 材質 高炭素鋼 質量(g) 165 刃部硬度 HRC60±2 アズワン品番 64-0995-34 先端くわえ部(mm) Φ3~11 関連資料 (8.37MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

〇トラスアンダーカット頭形状で。パッキンをしっかり保持 しっかり防水。〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用。〇「先端カット形状」採用
用途瓦・役物瓦+木材 仕様 SSブロンズ 材質 SUSXM7 呼び径(mm) 4.2 頭径(Φmm) 10 材質(パッキン) ポリオレフィン系
1袋(100本)
3,334 税込3,667
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ長さS(mm) 全ねじ 材質 ステンレス 仕様 クロムフリー 全長L(mm) 13.0 適合板厚(mm) (薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状 トラス ねじ径d 3.9 頭径D(Φmm) 11.8 アズワン品番 65-2102-06 ねじサイズ 4×16 RoHS指令(10物質対応) 対応 頭高さH(mm) 2.0 座高h(mm) 3.0
1箱(700個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上 ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 トラス JIS規格 JIS B 1122規格品 穴の形状 十字穴
1パック(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ねじの呼び M4 ねじピッチ 0.7 長さ(mm) 10 材質 ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号 # 2 ねじピッチ(mm) 0.7 トラス頭径(Φmm) 9.2 表面処理 パシペート 頭部形状 トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm) M4×10 穴の形状 十字穴
1パック(120個)
829 税込912
当日出荷


ねじ長さS(mm) 全ねじ 材質 ステンレス 仕様 クロムフリー 全長L(mm) 12.0 適合板厚(mm) (薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで 頭部形状 トラス ねじ径d 3.9 頭径D(Φmm) 8.0 アズワン品番 65-2102-04 ねじサイズ 4×12 頭高さH(mm) 2.0
1箱(1500個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷