トラッキング火災のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
573件の「トラッキング火災」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 回転」、「トラッキング火災防止」、「タイトラキャップ」などの商品も取り扱っております。
後付可能で手間なく便利に安心を! 「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。 一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。 【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。 種類 Eキャップ
1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質 本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 定格 125V 15A 1500W 差込口 1個口 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
ホワイト 材質 PVC 本体質量(g) 約2(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×8×21 アズワン品番 65-0525-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
369 税込406
当日出荷

空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
クリア 適合 2Pコンセント エスコ品番 EA815HZ-19 質量(g) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26×20×14 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ キャップタイプ
1パック(10個)
199 税込219
当日出荷

仕様 ●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番 65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用 材質 シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
950 税込1,045
当日出荷

電源タップや機器の電源延長に便利です。 短い10cmはACアダプタの電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグ、絶縁キャップ付
仕様 ●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.1m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番 65-2227-60
1個
680 税込748
当日出荷

タイトラキャップを各機器の電源プラグの刃の根元に固定することにより、刃の根元部分を絶縁させます。 電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショートしないためトラッキング現象を未然に防ぐことができます。
機能 耐トラッキング 付属品 専用瞬間接着剤(ハケ付、スリーボンド社1743F)。タイトラ対策済シール 生産国 日本 入数 30個(15プラグ分)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質 シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×10.9×37 適合プラグ 3P接地付き電源プラグ アズワン品番 64-0866-75
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質 シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 33×5×21 適合プラグ 2Pノーマル電源プラグ アズワン品番 64-0866-74
1セット(6個)
799 税込879
当日出荷

ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
ホワイト
1パック(12個)ほか
436 税込480
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラッキング防止カバー
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
ホワイト 材質 PVC 質量(g) (本体/1個)2、(パッケージ)11 パッケージサイズ(mm) W97×H155×D10 適合プラグ 2P 入数 (商品)4個、(マスター)200、(インナー)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(21枚)
589 税込648
当日出荷

普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
ホワイト 適合 3Pコンセント(平行刃用) 材質 PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×18×28 差込口形状 3P(平行刃)用 商品タイプ キャップタイプ
1パック(5個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライプラグ安全カバー
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。 電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。 難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質 シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1セット(2個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P 電源コード(m) 1 機能 難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付 最大消費電力(W) 1500(合計) プラグ形状 L型 耐トラッキング あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
出力(W) 合計1500まで コンセント個数 2個口 プラグ形状 絶縁カバー付きプラグ
1個
199 税込219
当日出荷

PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ 個別スイッチ 電力(W) 15A 125V 合計1500まで プラグ形状 L型 最大サージ電圧(V) 6000 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雷サージ軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減します。 押しボタン式スイッチ付き 絶縁カバー付きL型プラグ シャッターコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。 ACアダプターも使えるゆったりスペースコンセント付き 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ 独立スイッチ付き(ランプレス) 電力(W) 合計1500以下 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独立回転コンセントで、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
ホワイト 出力(W) AC:1500以下 コンセント個数 3 電源コード(m) 1.5 耐トラッキング あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷