- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- トラッキング防止 コンセントのおすすめ人気ランキング
トラッキング防止 コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新435件の「トラッキング防止 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラッキング防止カバー」、「漏電防止 コンセントカバー」、「コンセント ほこり カバー」などの商品も取り扱っております。
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
L型プラグに対応したタイプです。
※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
色
ホワイト
材質
PVC
質量(g)
(本体/1個)2、(パッケージ)11
パッケージサイズ(mm)
W97×H155×D10
適合プラグ
2P
入数
(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質
シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×5×21
適合プラグ
2Pノーマル電源プラグ
アズワン品番
64-0866-74
1セット(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
材質
PET
寸法(mm)
100×222
シール寸法(mm)
29×27
1袋(21枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
後付可能で手間なく便利に安心を!
「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。
一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。
【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。
種類
Eキャップ
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用
材質
シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。
電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。
難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色
ホワイト
適合
3Pコンセント(平行刃用)
材質
PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×18×28
差込口形状
3P(平行刃)用
商品タイプ
キャップタイプ
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
色
ホワイト
冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。
スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。
ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様
●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g
アズワン品番
65-2253-07
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色
ホワイト
材質
PVC
本体質量(g)
約2(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×8×21
アズワン品番
65-0525-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
カラー:ホワイト
入数:4個
普通の電源プラグをトラッキング火災予防電源プラグにできます。
電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより外部のみならず、内部からホコリ、ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。
難燃性電気絶縁シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。
材質
シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色
クリア
適合
2Pコンセント
エスコ品番
EA815HZ-19
質量(g)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×20×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
キャップタイプ
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質
シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×10.9×37
適合プラグ
3P接地付き電源プラグ
アズワン品番
64-0866-75
1セット(2個)
¥619
税込¥681
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
適合
PSE適合
トラスコ品番
821-8726
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
526
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
コンセント個数
4
コンセント形状
3P
電源コード(m)
2.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付
材質(プラグ)
PVC
アース端子
あり
適合地域
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
環境
EU RoHS指令準拠
マグネット
あり
プラグ形状
2P・スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
材質(差込口)
ユリア樹脂
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷