- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- トラック ドリンクホルダーのおすすめ人気ランキング
トラック ドリンクホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新101件の「トラック ドリンクホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 携帯 ホルダー」、「ドリンクテーブル」、「トラック」などの商品も取り扱っております。
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
カップタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドルクランプステー角度は無段階調整!高さ5段階調整可能!ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。多種のドリンクをしっかりホールド。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.5~25.4
寸法(mm)
幅:約75(最大)×高さ:約170
スライド長さ(mm)
約130(最大)
未使用時はスリムにたため、使用時はワンプッシュで開きます。細缶~500mlペットボトルまで置けます。エアコン吹出口でも、ドア掛けでも取付けできます。付属品/ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
用途エアコン取付け・ドア掛けができるドリンクホルダー
セット内容
ブロック用粘着シート×1枚。Sクリップ、ドア用粘着シート(S、L)、ドア用クリップ×各2個。ブロック×3個
色
ブラック
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×48×85
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質
(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)
150×75×100
質量(g)
約90
適合サイズ(Φmm)
直径45までの円形パイプ
シートドリンク+ポケット
用途ベンチシート用のポケット付きドリンクホルダーです。
シートのすき間に差し込むだけで簡単に取り付けることができます。
ドリンク部には500mLペットボトル、500mL紙パック、ボトル灰皿などを収納できます。
ポケット部にはスマートフォン、タバコ、スマートキーなどの小物やファーストフードポテトを入れられます。
仕様
ベンチシート取付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
156×170×99
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
丸型エアコン吹き出し口専用ドリンクホルダー。
用途自動車用ドリンクホルダー
材質
PC/TPE
直径(Φmm)
収納可能:50~68
質量(g)
95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×90×55
収納可能質量(kg)
0.65以下のドリンク、灰皿
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容
本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)
約350(本体のみ)
消費電力(W)
36
温度範囲(℃)
プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)
約1
入力電圧(V)
DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ
(入力)シガープラグ
色(本体)
ブラック
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
エアコンドリンク8ペア
用途エアコンルーバーに取り付けて、送風によるドリンク類の保冷、保温ができます。
オートフラップ採用で、ペットボトル(500mL)・太缶・細缶・紙パック(250mL)を入れるだけでしっかりホールドできます。
仕様
ブラック/2コ入
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
89×87×54
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法
ドリンクホルダーに取付
適合車種
DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)
1
定格入力
DC12V
使用温度範囲(℃)
-10~50
消費電力(W)
36
コネクタ仕様
シガープラグ
定格入力電圧(V)
DC12
セット内容
本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様
●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm。。●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃。。●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。
耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。
取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。)
太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)
55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×112×82
取付可能寸法(mm)
ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4。ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
純正カップホルダーに差し込んで使えるソフトなトレーです。ソフトな発泡ウレタン製なので、ガタツキ音も防止します。ドリンクは細缶~500mlペットボトル・500ml紙パックまで置けます。スマートフォンを置いたままで操作ができます。128×72mmまで置けます。充電コードを逃がす凹みもあります。取付は純正カップホルダーに差し込むだけ。製品重量/約200g
用途純正カップホルダーに差し込んで使えるソフトなトレー
材質
発泡ウレタン
質量(g)
200
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
105×245×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
スマートフォンタイプ
取付寸法(mm)
(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)
50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
タブレットタイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。
用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
幅(mm)
20
直径(Φmm)
90
吸着力(N)
294N
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
吸着力(N)
294N
22.2mm~25.4mmまでのハンドル径に対応。牛乳パック、500mlペットボトル、350ml缶など、多種のドリンクをしっかりホールド。ハンドルクランプステー高さが5段階に調節可能。ハンドルステー角度調節可能。ハンドルを回してホルダー部をスライド調整。
材質
アルミ
適合径(Φmm)
22.2~25.4