- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- トラック 荷台ボックス アルミのおすすめ人気ランキング
トラック 荷台ボックス アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「トラック 荷台ボックス アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台 ボックス」、「トラック 荷台 コンテナ」、「軽トラ用アルミボックス」などの商品も取り扱っております。
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質
アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質
(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質
アルミニウム
材質(キー)
銅
材質(取手)
鉄
取扱説明書
(0.6MB)
丈夫で万能なアルミボックス。
南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。)
軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。
材質
アルミ
色
ODグリーン
最大使用質量(kg)
100
アルミ製で軽量で錆にくく、汚れにくく、壊れにくい。ガスダンパー付きなので蓋が自動で開きます。大容量なので自由に物を収納出来ます。防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラの収納ボックスとして
付属品
カギ2つ
材質
(本体)アルミニウム、(鍵部)ステンレス
ストローク(mm)
165
質量(kg)
16.8
内寸法(mm)
1330×510×460
板厚(mm)
1.5
外寸法(mm)
1350×527×470
取扱説明書
(2.3MB)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
上のフタは頑丈なシマ板を使用しています。
フック、金具類はステンレスを使用しています。
雨水、ほこりが入らない構造です。
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。
トラスコ品番
461-8238
材質
アルミ合金
質量(kg)
18
材質(本体)
アルミ合金
有効内寸(mm)
955×455×495
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
500
鍵
鍵無
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
455
有効内寸法・高さ(mm)
495
有効内寸法・幅(mm)
955
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
材質
ステンレス
材質
スチールボンデ鋼板
南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。
タイプ
傾斜タイプ
防水。ゴムパッキン付。
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質
耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
色
グリーン
シリンダ錠(別売)
取付可
仕様
30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)。中皿付
材質/仕上
スチール
材質
SUS304
寸法D(mm)
312
寸法H(mm)
300
寸法d(mm)
300
車載用ボックス底部補強付で強固な完全プロ仕様ボックスです。
コーナー部溶接仕上げにより水の浸入を防ぎます。
用途車載用ボックス
仕様
サイド取手付
付属品
中皿
材質
スチール
本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)
材質
NSSC180
表面処理
#400研磨
材質
SUS304
寸法H(mm)
272
寸法d(mm)
180
寸法D(mm)
252
表面処理
#400研磨
寸法W(mm)
350
寸法h(mm)
48
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)
9.9
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
60
外寸法・幅(mm)
1300
外寸法・高さ(mm)
390
外寸法・奥行(mm)
450