トラックジャッキ 大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「トラックジャッキ 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型車ジャッキ」、「トラックジャッキ」、「20ton油圧ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
大型低床車両、中型トラックに最適。2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t) 1段目/40、2段目/20 標準アタッチメント(mm) 8/50/100 使用温度範囲(℃) -5~40 使用空気圧力(MPa) 0.78~0.97
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 コンプレッサー(kW) 3.7
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等 ストローク(mm) ハンドル:420 質量(kg) 35 最高位(mm) 500 最低位(mm) 80 ハンドル長さ(mm) 980 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 353×690×220 最大荷重(t) 3
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2) 8~10 全長(mm) 500 全幅(mm) 315 全高(mm) 1400 フレーム高さ(mm) 135 コンプレッサー(kW) 3.7(5)
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
仕様 ペダル付・ハンドル3段ロック機構付 全長(mm) 1300 使用温度範囲(℃) -5~40 全幅(mm) 361
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別 油圧ジャッキ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品 ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t) 3 トラスコ品番 465-4684 ストローク(mm) 515 全長(mm) 1367 質量(kg) 80 タイプ 低床・ペダル付き 使用温度範囲(℃) -20~70 全幅(mm) 361 最高位(mm) 613 最低位(mm) 98 ハンドル長さ(mm) 1070 フレーム高さ(mm) 135
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg) 800 全長(mm) 1220 質量(kg) 110 全幅(mm) 735 揚程(mm) 525 最高位(mm) (受板)770 最低位(mm) (受板)245 移動距離(mm) (受板)左右/40 傾斜角度(°) (受板)前後/30
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別 油圧ジャッキ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 ハンドル長さ(mm) 1070 仕様 手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ) 能力(t) 10(2台使用時)
1セット(2台)
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質、豊富なラインナップで大好評! 能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 プラグ エスコ品番 EA993CF-22 幅(mm) 190 ハンドル長さ(mm) 1090 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 580×315×1230 使用エアー圧力(MPa) 0.71~1.02 最低高さH(mm) 210 最大揚高(mm) 525
1個
166,500 税込183,150
翌日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t) 3 寸法(mm) (サドル)98 質量(kg) 43 ハンドル径(Φmm) 32 最高位(mm) 508 最低位(mm) 103 ハンドル長さ(mm) 1250 使用作動油 ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃) -20℃~+45℃ 揚幅(mm) 405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 703×342×162 取扱説明書 (3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
能力(t) 35 全長(mm) 500 質量(kg) 47 全幅(mm) 325 揚程(mm) 150 全高(mm) 1400 フレーム高さ(mm) 145 作動空気圧(kg・cm2) 8~10 コンプレッサー(kW) 3.7(5)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ) 能力(t) 15(2台使用時) ピッチ(cm) 33(1段目25) 仕様 9段調整
1セット(2台)
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t) 20 最低高さ(mm) 受金:143 最高高さ(mm) 受金:243 ストローク(mm) 100(二段式) 作動圧力範囲(MPa) 0.8~1.0 コンプレッサー(kW) 3.7 上昇時間(秒) 無負荷:約15/全負荷:約280 全長(mm) 600 全幅(mm) 315 フレーム高さ(mm) 170 質量(kg) 44 トラスコ品番 851-9960 補助ネジ(mm) -
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷