- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- トラックヒンジのおすすめ人気ランキング
トラックヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「トラックヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 トラック」、「角度調整 ステー」、「トラック アルミ ブロック」などの商品も取り扱っております。
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
割ピン・ワッシャー
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
日軽アルミブロック
材質
SUS304
表面処理
#400 研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
適合
日軽アルミブロック
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
材質
SUS304
表面処理
#400 研磨
適合
日軽アルミブロック
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
寸法L1(mm)
76.5
寸法D(mm)
6
寸法L3(mm)
31
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
6
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
25.2
材質/仕上
ステンレスSUS304
仕様
車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
1個
¥8,249
税込¥9,074
7日以内出荷
材質
SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途特装車・平ボディー
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
620
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11427
1個
¥3,841
税込¥4,225
当日出荷
用途アオリの固定に
適合
2~4t車
材質
SS400
表面処理
三価ユニクロメッキ
適合品番
68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
ステンレス鋼製の段違い蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)
78.5
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
43
羽根厚さ(mm)
4
適合扉厚(mm)
21以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
39
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
ヤンキーホーンを好きな角度に調整できる取付けブラケット!厚み3mmのステンレス採用。ほとんどのJET製ヤンキーホーンで、ホーン付属のL字ブラケットを使用せず、そのままご利用いただけます
用途外装・ホーンブラケット
材質
SUS304
板厚(mm)
3
寸法(横×縦)(mm)
55×32
関連資料
(0.12MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
鉄/ユニクロメッキ
適合品番
07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷