- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- トラックファーストのおすすめ人気ランキング
トラックファーストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「トラックファースト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラックファースト ガス」、「ガスネイラ」、「トラックファーストピン」などの商品も取り扱っております。
コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。
付属品
バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ
トラスコ品番
578-5270
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品
バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)
3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)
2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
315×108×390
使用燃料
専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)
1.0
バッテリー電圧(V)
7.2
充電時間(分)
約30
適合バッテリー
BL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)
(コンクリートピン)19~40
装填数
ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。
付属品
充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ
トラスコ品番
179-4261
質量(kg)
3.7
アズワン品番
64-5037-79
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
376×123×328(電池パック装着時)
装填数
ネイル/22本
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
6.3×2.6/3.0×13~38
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様
打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ
付属品
ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.1
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
コンクリートピン:19、22、25
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
スリムな先端形状。アジャスタスタイル。
コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上!
マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。
装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。
携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。
付属品
保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース
質量(kg)
3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時)
電源(V)
(ニッケル水素電池)DC6
打込本数
(1充電)約3000本
充電時間(分)
約150
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
376×123×328(電池パック装着時)
使用充電器
JC-610Mセット(ACアダプタ含む)
装填数
ピン/22本(20本+2本)
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
用途コンクリートへの木材の取り付け
頭部径(Φmm)
5.6
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
形状
スムース
表面処理
ユニクロメッキ
費用対効果抜群!入りも良く、納得のいく品!
打ち込むと飛散し易い連結材を使用しているため、鋲頭と相手材の「ツライチ」が必要な用途に最適。
用途一般コンクリート/仕上用
セット内容
専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)
長さ(mm)
38
頭径(Φmm)
6
胴径(Φmm)
2.8
圧縮強度(N/mm2)
25程度まで(コンクリートピン)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途床板
下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け
長さ(mm)
160
トラスコ品番
311-2161
質量(g)
200
適合材
コンクリート
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート
コンクリート用27~50mm
鋼板用釘27~50mm
サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング
付属品
保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース
質量(kg)
3.1
安全装置
メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5~0.8(5~8)
ネイル装填本数
200本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
381×133×335
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!。「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応
付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
2.1
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
使用釘(mm)
シート釘(逆巻き):29~50
釘装てん数(本)
300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.18~2.26[12~23]
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
固定座金等を固定する場合に、ボルト(W3/8)穴に取付けて使用します。
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合ボルト径
W3/8用
1箱(100本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
30日以内出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様
直プラシート連結釘。単発打専用(DSバルブ)。フリープラグ付。フック付
付属品
保護メガネ。アタッチメントB。アタッチメントC。ポンチ06。ジェットオイラ(油入)。キャリングケース。アタッチメントA(装備品)
質量(kg)
2.9
安全装置
メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])
1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
400×85×315
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷