トラックボールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
168件の「トラックボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤレストラックボール」、「エレコム トラックボール」、「トラックボール キーボード」などの商品も取り扱っております。
人間工学に基づいたデザインの無線トラックボール Logitech International本社のスイスにある「Ergoラボ」にて設計・開発されました。 人間工学に基づいた手のひらをしっかり支える形状で、より自然な位置で操作できるようにスクロールホイールとクリックスイッチを右に傾けて配置しています。長時間使用しても疲れにくく、手が小さめの方も親指でボールをスムーズに操作できます。 単三形電池1本でUSBレシーバーによる無線接続で最大2年、Bluetooth接続で20カ月使用できます。また本体の50%に再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。 ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。 Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセキュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。 混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。 「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。 パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
グラファイト 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.14以降、iPadOS 13.4以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー 接続方式 ワイヤレス センサー オプティカル 使用電池 単三形乾電池×1本 解像度 2000dpi 到達距離(m) 約10 ホイール 電池寿命 最大24ヶ月 ボタン数 5(チルト機能含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

どこでも、どんな体勢でも使える使えるハンディートラックボールマウスです。 寝転がりなら、立ちながら、マウスを動かすスペースが無い場所で使用できます。 手の平に収まる小型サイズで、通常の左右ボタンに加えページスクロール操作も可能です。 寝転がりながらマウス操作が可能です。 自宅に居る時ぐらい気ままな姿勢でパソコンを楽しめたら、、、そんな期待に応えるマウスです。 手の中でマウス操作ができるので、寝転がりながらでも立った姿勢でも手軽に操作できます。 WEBブラウジングや、音楽や動画の再生時などには楽な姿勢で楽しんでください。 親指でボールを転がして移動やスクロール。引き金を引くように人差し指で左ボタン。 親指で転がすトラックボールでデスクトップをスイスイ移動できます。 普通のマウスの左ボタンはトリガーの様に人差し指、親指の先が右ボタン。 ページスクロールモード切替ボタンも親指の先で簡単に切り替えられます。
ボタン数 2ボタン+1スクロール※カーソル/スクロール切替ボタン搭載 接続端子 パソコン側:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ・オス) ケーブル長(cm) 155±1 寸法(縦×横×高さ)(mm) 77×幅48×55(最長部) 質量(g) 約90 読取方式 光学式 600 dpi 仕様 動作条件:USB(A型)端子を搭載したWindows 8(64/32bit)、7(64/32bit)、VISTA(64/32bit)、XP(32bit)、2000、Meのいずれかを搭載したパソコン 材質 樹脂製 保証期間 ご購入日より6ヶ月間 接続方式 有線 ホイール数 1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
ブラック 仕様 レシーバ収納:○ 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ Lサイズ 質量(g) 【本体】約128※電池を含まず、【レシーバ】約2 種類 (射出光線)不可視波長域 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista Mac OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバ】13.1×18.2×5 連続使用時間(時間) ローエナジーモード:約125、ハイスピードモード:約76 機能 横スクロール:○ 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 ボタン数 6個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイス USB 連続待機時間 ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、親指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”EX-G PRO”。
ブラック 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1、有線接続用ケーブル×1 サイズ LL 質量(g) マウス:約147(電池を含まず)、レシーバ:約2 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状 USB(A)オス※有線/無線2.4GHz接続モードの場合 接続方式 有線/無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 500/1000/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:108×135×47.7、レシーバ:13.1×18.0×5.7 通信方式 GFSK方式※無線2.4GHz/Bluetooth接続モードの場合 ボタン数 8個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約134時間、ハイスピードモード:約91時間/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約167時間、ハイスピードモード:約104時間 インターフェイス USB(有線/無線2.4GHz接続モードの場合) 連続待機時間 【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約925日、ハイスピードモード:約925日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 【2.4GHz接続モード時】ローエナジーモード:約301日、ハイスピードモード:約211日/【Bluetooth接続モード時】ローエナジーモード:約366日、ハイスピードモード:約240日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

仕様 ワイヤレス/ワイヤー:Installation。ボール直径:38mm。接続タイプ:PS/2 & USB。寸法:60 x 60 x 25mm。長さ:60mm。幅:25mm。高さ:25mm。。耐衝撃性パネル取り付けトラックボール. Storm 2200シリーズパネル取り付け38 mmトラックボールは、湿気や汚れの多い環境又は過酷な環境において、スムーズかつ正確で応答性に優れたカーソル制御が可能です。 別売りの2つの選択(クリック)ボタンに左右どちらかのクリック機能を設定したり、両方のボタンに左クリック機能だけを設定したりすることができます。 このトラックボールは、制御パネルや機器のハウジングに埋込型コンポーネントとして取り付けることができます。 このトラックボールは、過酷な使用、乱用、破壊的操作に対して最大限の耐性を発揮する構成になっています。. 38 mm径パネル取り付け 黒色フェノール樹脂ボール又はコーティングされたスチールボールを用意 IP65等級に適合していて、水分や汚れのある環境又は過酷な環境でも、スムーズで応答性の優れたカーソル制御が可能 過酷な使用、乱用、衝撃的操作に対する最高の耐性を得ることができるように、パネルの下に取り付け可能な設計 ホストシステムへの接続にはPS2又はUSBケーブルが必要 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

人差し指操作の常識を変える、人差し指操作タイプのワイヤレストラックボール”DEFT”。
ブラック 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 トラスコ品番 828-2887 質量(g) 約112(電池を含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) (本体)1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94.7×124.4×47.9 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 ボタン数 8個 (ホイールボタン含む) 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 ローエナジーモード:約125時間、ハイスピードモード:約76時間 インターフェイス USB 連続待機時間 ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現。 さらに進化を遂げた、人差し指操作タイプ トラックボールのハイスペックモデル ”DEFT PRO”。
ブラック 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS High Sierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 500/1000/1500カウント(切り替え可能) 通信方式 GFSK方式(2.4GHz接続時)/FHSS方式(Bluetooth接続時) 読取方式 光学センサー方式
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのワイヤレストラックボールマウス”HUGE”。
付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1 ブラック 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか2本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7/XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能 500/1000/1500カウント(切り替え可能) 通信方式 GFSK方式 インターフェイス USB 連続待機時間 ローエナジーモード:約1,851日、ハイスピードモード:約1,851日 ホイール数 1個 電池使用可能期間 ローエナジーモード:約534日、ハイスピードモード:約325日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキーのないコンパクトキーボードに光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 マウスが不要なので、狭いスペースでパソコンを操作したい時に便利です。 手元でトラックボール操作ができ、手の移動を最小限に抑えることができます。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。 薄型メンブレン方式です。ラバードームでキートップを支える構造です。普通のキーボードより薄型でストロークが短くなっています。確実な押し心地はそのまま、軽いキータッチでご使用いただけます。
キー方式 うす型メンブレン 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 質量(g) 約500 ケーブル長(m) 1.5 ボタン形状 2ボタン 対応OS Windows 10・8.1・8・7 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 303×159×30 分解能 1000dpi 消費電流(mA) 100以下 動作力 50±8g キー配列 日本語109A配列、89キー キーストローク(mm) 3.0±0.2 アズワン品番 64-0901-61 キーピッチ(mm) 19(文字キー以外は除く) インターフェイス USB(Aタイプコネクタ) 読取方式 光学式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

親指でボールを操作するトラックボールのようなマウスです。 光学センサーが動きを読み取るので、自然なマウスカーソルの動きを実現します。 用途に合わせてカーソル速度変更可能です。カウント数は400/600/800/1200の4種類に切替えることができます。 ホイールボタンを回せば画面スクロールが可能で、インターネットやエクセルの操作が快適に行えます。 ワンクリックでダブルクリックできる「ダブルクリックボタン」を搭載しています。
仕様 静音:なし ケーブル長:約1.9m サイズ区分:中型 ボールサイズ:直径約19mm ボタン:左ボタン、右ボタン×2、中ボタン、ダブルクリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし セット内容 ボール取外し用工具 ×1、取扱説明書・保証書 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 有線 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能 400・600・800・1200count/inch※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数 6ボタン 読取方式 光学センサー方式
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクト光学式トラックボール
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
仕様 横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容 トラックボール、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 ケーブル長(m) (付属)約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15/ChromeOS/Android 12~8 コネクタ形状 USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、iPadシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート、またはType-Cポート搭載機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池 充電池 ボール径(Φmm) 約34 ボタン数 5 連続動作時間 約30時間 連続待機時間 約2180時間 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式 使用可能日数 約75日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

128ビットAES暗号化ワイヤレス接続 128ビットAES暗号化された通信で2.4GHzまたはBluetooth(3.0またはLE)でワイヤレス接続可能です。40mmミッドサイズボールでコントロール ウェブサイトやWordドキュメントを上下にスムーズにスクロールするのに役立つスクロールリングを搭載。ボールの直径は40mmで精密なトラッキングとカーソルコントロールを可能にします。4段階のDPI設定 DPIを400、800、1200、1600に設定でき、操作の必要性に応じて簡単に設定を変更できます。低いDPIは精密な編集向けで、高いDPIはWordやWebなどのブラウジングに向いています。左右対称デザイン 右利きでも左利きでも使用できる左右対称デザイン。腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぐので快適な使用感です。KensingtonWorksでカスタマイズ可能 無料のソフトウェアのKensingtonWorksをダウンロードしてボタンに機能割当(ショートカット含む)を行ったり、カーソルやスクローリングのスピードをカスタマイズすることができます。光学トラッキングテクノロジー 光学トラッキングテクノロジーで精密なカーソル動作を可能にし、腕と手の動きを最小限に抑えることによりマウス操作特有の繰り返し動作を防ぎ、作業の生産性と効率を高めます。着脱可能なリストレスト PC作業中に手首への負担を最小限に抑えるソフトなさわり心地のリストレスト付属。人間工学に基づき手の高さをトラックボールの位置に合わせることで負担を軽減します。
接続方式 無線 ブラック&レッド
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

サンワサプライ光学式トラックボール
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 電池交換が不要の有線タイプです。
ボタン数 3(2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン) 読取方式 光学センサー方式 仕様 静音あり(左右ボタン・ホイール(スクロール)ボタン・カウント切替えボタン) 質量(g) 約156 ケーブル長(m) 約1.8 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104.9×128.1×47.2 分解能 600・800・1200・1600count/inch インターフェース USBHID仕様バージョン1.1準拠 ボール径(Φmm) 34 アズワン品番 64-0911-39
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エレコムのトラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。 高いポインタ追従性を実現し、直径34mmサイズのトラックボールを交換できるトラックボール用交換ボール。
レッド 質量(g) 約25 外形寸法(mm) 約34 保証期間 6カ月
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

指に装着して親指で操作できるワイヤレスリングマウスです。 すべての操作を親指1本でできます。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することができます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することができます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することができます。
セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 小型対応ソフトPowerPoint Windows用2013、2019、2021、Mac用2016 ケーブル長(m) 約0.75充電用ケーブル 対応OS Windows11, 10。macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11。ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能 800count/inch 機能 横スクロール機能:なし インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 電池 充電池 ボタン数 4ボタン 連続動作時間 約15時間 連続待機時間 約2400時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数 約37日 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

大型の55mmトラックボールを素早く正確に一回転させるだけで、ウェブページやドキュメントを上下にスクロールできます。
仕様 ●コード番号:K0700BT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番 67-7664-23
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライ光学式トラックボール
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothトラックボールです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
付属品 単三乾電池(テスト用)×2 ブラック 質量(g) 144.5 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86.2×136.8×67.6 分解能 1600/1200/800/400カウント/インチ 通信方式 Bluetooth 5.0 ボタン数 5 連続動作時間 285時間 連続待機時間 10000時間 通信距離(m) 10 読取方式 IR LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する左手・親指操作タイプのワイヤレストラックボール。
ブラック 仕様 レシーバ収納:○ 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ Lサイズ 質量(g) 【本体】約128※電池を含まず、【レシーバ】約2 種類 (射出光線)不可視波長域 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Macintosh OS X 10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh 分解能 750/1500カウント(切り替え可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】94.7×124.4×47.9、【レシーバ】13.1×18.2×5 連続使用時間(時間) ローエナジーモード:約125、ハイスピードモード:約76 機能 横スクロール:○ 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 ボタン数 6個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 【磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合】3、【非磁性体(木の机など)の上で使用する場合】10 インターフェイス USB 連続待機時間 ローエナジーモード:約694日、ハイスピードモード:約694日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 ローエナジーモード:約273日、ハイスピードモード:約176日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワダイレクト光学式トラックボール
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
仕様 横スクロール機能なし、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン セット内容 トラックボール、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 大型 適合規格 Bluetooth Ver.5.1 Class2 ケーブル長(m) (付属)約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 600、 800、 1200、 1600 電池 充電池 ボール径(Φmm) 約34 ボタン数 5 連続動作時間 約20時間 連続待機時間 約4000時間 ホイール数 1個 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式 光学センサー方式 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約50日 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクトレーザートラックボール
小型で持ちやすいワイヤレストラックボールです。 手の小さい方でも持ちやすいコンパクトサイズです。 指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 親指で動かすのにちょうど良い32mm中型サイズのボールを採用しています。 カーソルスピードを400・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。 持ち運び用のポーチ付きです。
接続方式 無線 ボタン数 5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン) 読取方式 レーザー ホイール数 1個 分解能 400・800・1200・1600カウント/インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約75.2×95.7×42.4 質量(g) 約89.5(電池含まず) 適合規格 2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定 通信距離(m) 木製天板(非磁性体上)/最大半径約10、スチール天板(非磁性体上)/半径約2 連続動作時間 約259時間 連続待機時間 約14286時間 使用可能日数 約482日 付属品 ポーチ、テスト用単四乾電池、レシーバー 保証期間 ご購入日より1年
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)