- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- トラック扉のおすすめ人気ランキング
トラック扉のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新140件の「トラック扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックバー」、「扉 90度 固定」、「トラック ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
材質
ステンレス(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
庫内への水の侵入を防ぐことができます
用途リヤ観音扉に取り付けるための部品になります
長さ(mm)
2500
材質
軟硬質PVC
色
グレー
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
60892
1個
¥22,100
税込¥24,310
4日以内出荷
扉を開くと自動的に90°でロックします。
閉方向にロックは働きません。
90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。
軽車両用として最適です。
左右兼用型
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11688
1個
¥2,868
税込¥3,155
当日出荷
面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。
上下のロッドで強力に密閉します。
用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉
付属品
ロッドガイド・スペーサー
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
寸法L1(mm)
62
寸法D(mm)
6
寸法L3(mm)
31
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
6
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
25.2
材質/仕上
ステンレスSUS304
仕様
車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品
キー2本
材質(パイプ)
ステンレス鋼管(SUS304)
鍵
350
大型パイプハンドル用に開発されたワンタッチハンドルキャッチです。厚さ15mmの大型ハンドルまで適用できます。
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチでキャッチします。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存の大型ハンドルに簡単に取付けられます。
封印リング(オプション)を取付けることができます。
用途大型のコンテナー、バン車のパイプハンドル用
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
パッキンのコーナー部を保護し防水性を向上させます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途Hゴム使用扉のコーナー部
材質
ステンレス鋼板鏡面材(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
505
適合板厚(mm)
1.6~2.5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
23619
1個
¥7,422
税込¥8,164
4日以内出荷
上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。
用途特装車、コンテナボックス
材質
可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様
パイプベース式
型式
KH-7型
色
シルバー
間口W×奥行D×高さH(mm)
1.37×1.81×1.32~1.4
パイプ径(Φmm)
25
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座・キー2本
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
鍵
400
タキゲンコード
60693
1個
¥5,341
税込¥5,875
4日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げ
酸洗処理
ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。
ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。
錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
封印リングもオプションで取付けられます。(FA-810-C-R)
用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
付属品
パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
60891
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。
扉厚20~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。
真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。
左右兼用型
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
適合扉厚(mm)
20~35
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
60877
1個
¥26,067
税込¥28,674
4日以内出荷
セット内容
7739H0S・7739U0S・7739Z0S
材質
鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒