- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- トラック用品 テストハンマーのおすすめ人気ランキング
トラック用品 テストハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「トラック用品 テストハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 点検ハンマー」、「テストハンマー」、「ロングハンマー」などの商品も取り扱っております。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
12
全長(mm)
390
主な用途
機械機器や車輌の点検
規格
1/4(0.25)ポンド
質量(g)
225
寸法A(mm)
94.5
トラスコ品番
760-7601
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。
コンクリート構造物の強度確認に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
機械機器や車輌の点検
国産メーカー商品です。
用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
スチール
主な用途
機械機器や車輌の点検
点検作業に最適なハンマーが充実!!
ナットの緩み点検。
ボルトの折損点検。
タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品!
壁に引っ掛けて保管可能
強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
16
全長L(mm)
420
主な用途
機械機器や車輌の点検
規格
1/2(0.5)ポンド
質量(g)
280
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
16
トラスコ品番
818-8698
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
17
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
機械機器や車輌の点検
呼称
1/2ポンド
頭の全長(mm)
112
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
硬度
HRC55~60
使用クサビ
小
主な用途
機械機器や車輌の点検
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)
対応
手に伝わる感触を重視しした設計
用途機械・自動車等のナットがゆるんでいないかチェックする為のハンマー
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)
鉄
材質(柄部)
SUS304
主な用途
機械機器や車輌の点検
グラスファイバー柄を使用。
木柄に比べて、強靭です。
用途テストハンマー。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
13
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)
92
頭質量(g)
130
片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。
種類
トンカチ
頭径(Φmm)
22
全長(mm)
294
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
バリ取り、カス取り/溶接作業
質量(g)
360
頭部幅(mm)
124
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
3点で打診出来るヘッド形状。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
主な用途
機械機器や車輌の点検
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
主な用途
機械機器や車輌の点検
先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業
全長(mm)
295
質量(g)
234
種類
溶接用ハンマー
刃幅(mm)
21
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
頭部長(mm)
15.3
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に
種類
点検ハンマー/テストハンマー
先端玉部(Φ)
19
全長(mm)
160~730
タイプ
8段伸縮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類
点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)
対応
コード別売り。外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
10
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷