- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- トラック用LED路肩灯のおすすめ人気ランキング
トラック用LED路肩灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「トラック用LED路肩灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDタイヤ灯」、「路肩灯 led 24v」、「24v led タイヤ灯」などの商品も取り扱っております。
後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用
光源
白熱球
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ
寸法(mm)
202×72×高さ35
定格
DC24V時・約170mA
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
LED使用数(個)
5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
電力(W)
25
フレーム色
白
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合
12V・24V共用
材質
(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ
寸法(mm)
181×25×厚さ13.5
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品
角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状
丸型
材質(本体)
アルミ
タイプ
-
電圧(V)
9~32(DC12/24対応)
光源
LED
防塵防水性能
IP67/IP69K(防水)
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)
50000
防水保護等級
IP67/IP69K(防水)
電球の種類
LED
丸型路肩灯及び白熱球式ワークランプに装着されている白熱球と交換が可能なCOBバルブです!
用途電装パーツ
適合
使用推奨商品:小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩、JB製小型角ワークランプDS-022・026等
材質
アルミ
色
クロームメッキ
口金
BA15S
消費電力(mA)
約250(約6W)
色温度(K)
6000相当
LED色
ホワイト
外径(mm)
74
推奨機器
小糸製丸型路肩灯、板橋製フルメッキ路肩灯、JB小型角ワークランプDS-022/026等
動作電圧(V)
DC24
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。
CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品
角度調節ステー×1、ボルト(L65mm)×1、ナット(L65mm用)×1、スプリングワッシャー(L65mm用)×1、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1
形状
角型
材質(本体)
アルミ
タイプ
-
電圧(V)
9~32(DC12/24対応)
光源
LED
防塵防水性能
IP67/IP69K
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
LED寿命(時間)
50000
防水保護等級
IP67/IP69K
電球の種類
LED
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色
ブルー
質量(g)
163
定格
24V 2.6W
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ
材質
本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装
寸法(mm)
25×75×15
ねじピッチ(mm)
60~70
防塵防水性能
IP67
動作電圧(V)
DC10~36
今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合
12~24V車
色温度(K)
6000
動作電圧
12~最大32V
一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用
用途電装パーツ
質量(g)
約200
電流(A)
12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)
消費電力(W)
3
定格入力電圧(V)
DC12/24
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
96.8×94
使用環境温度(℃)
-20~65
LED
OSRAM3WハイパワーLED1個
入力電圧許容範囲(V)
DC10~40
光度(cd)
250~300
防水性
IP65
使い勝手のよい丸型タイプのLEDワークランプ。
作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。
12V~24V車対応。
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。
スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ
適合
12~24V車
色温度(K)
6000
動作電圧
12~最大32V
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状
角型
寸法(mm)
108×108
高さ(mm)
127
材質(本体)
本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)
416
奥行(mm)
35
全光束(Lm)
2160
光源
LED
防塵防水性能
IPX7
材質(レンズ)
PMMA
動作電圧
DC10V~DC30V
明るさ(Lm)
2160
照射角
60°
LED使用数(個)
9
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
種類
シーソースイッチ
定格電圧(V)
24
スイッチ
ON-OFF
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力
DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)
DC9~DC36
定格出力(W)
12
光源
LED
色温度(K)
6000
LED使用数(個)
4
電球の種類
LED
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)
100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
10×3
定格電流(mA)
約64
配線方式
赤線(+) 黒線(-)
防水性
IP X7相当
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ
電球の種類
LED
材質
レンズ/PC、本体/ABS
寸法(mm)
36×132×高さ35
定格
DC24V 約100mA(約2.4W)
定格電圧(V)
DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
132×35×36
種類
シーソースイッチ
定格電圧(V)
24
スイッチ
ON-OFF