トラック盗難防止用品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「トラック盗難防止用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盗難防止用品」、「トラック 盗難防止 ハンドルロック」、「盗難防止」などの商品も取り扱っております。
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等 仕様 ホイールサイズ13~17インチ用 付属品 専用鍵(2個) 材質 質量(kg) 3.1 適合タイヤ幅(mm) 175~285 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル 内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品 専用キー(3個) 材質 本体:鉄 全長(mm) 670~940 質量(kg) 2.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

軽自動車から大型トラックまでお使いいただけます。愛車の盗難防止に大活躍!!。ハンドルに取り付けるだけの簡単セキュリティーロック。視覚的な抑止効果も期待できます。対応ハンドルグリップ直径が55mmですので、ハンドルカバー装着車にも取付けできます。
用途セキュリティー 適合 使用可能ハンドルサイズ:内径26~45cm(グリップ直径55mm以内) 付属品 キー/3本 材質 バー/スチール、バーカバー/PVC レッド 質量(g) 850 本体サイズ(mm) 470~765
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

HORNETのロゴが目立つ黄色/赤色ベースのタイヤロック。犯罪抑止効果は抜群です。専用キー3本付!ピッキングされにくいディンプルキーを採用。タイヤの装着可能幅は最大300mmと大型のタイヤ・ホイールに対応しています。防犯ステッカー2枚付!
付属品 防犯ステッカー(内貼り用) 質量(g) 約3200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約420×260×60 タイヤ幅(mm) 300以下
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm) 30 付属品 メッシュカバー、ダストレスキャップ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル 内径320mm以下、太さ50mm以下 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下 付属品 専用キー(2個) 材質 スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm) 480~670 質量(kg) 1.65 取扱説明書 (2.6MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Kryptonite(クリプトナイト)ニューヨーク ディスクロック
最強ディスクロットとリマインダーポーチのセット。14mmのスチールバーを採用。ダブルデッドボルトを採用し、対ねじれに抜群の効果を発揮。ホコリ等から鍵を守るシャッター付き。
寸法(mm) 58×56(内径) 質量(kg) 0.8 ブラック/イエロー キー スティックキー
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下 適合ハンドル 内径375mm以下、太さ45mm以下 付属品 ドライバー(1本)、ピン(1本) 材質 亜鉛、スチール、PVC、スポンジ 全長(mm) 460~685 質量(kg) 1.93 取扱説明書 (4.8MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!! 寸法(mm) 固定フック間/最小290-最大490 付属品 専用鍵(4個) 材質 特殊合金 質量(kg) 1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×55×720 適合車種 ハンドル内径490mm以下 適合ハンドル 内径290~490mm、太さ56mm以下
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。 ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル 内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 付属品 専用キー(3個) 材質 スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm) 540~845 質量(kg) 1.14 取扱説明書 (2.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。
用途セキュリティー 付属品 キー/3本 適合 使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内) 材質 バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC ブルー サイズ(mm) 最小530~最大800
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ジェイウィン(J win)タイヤロック JTL-32
タイヤの横方向からも掛けやすい構造です。ワイドタイヤからミニバイクまで対応できます。
用途安全の確保や乗り逃げの防止に。 耐荷重(kg) 800 適合タイヤ幅(mm) 300 適合径(Φmm) タイヤ:770 地上高さ(cm) 対応最低:14 寸法(cm) 64×65×23.5、延長レバー取付時:77 質量(kg) 20 レバー長さ(mm) 400
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

南京錠と角型チェーンを組み合わせたロック 強化焼入れ処理を施した南京錠とチェーンの組み合わせのチェーンロック。装着自由度が高く、高強度で盗難防止効果が極めて高い。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。
タイプ ワイヤー錠 付属品 スペアキー3本 長さ(mm) 1800 質量(g) 約1800 チェーン径(Φmm) 5.5 サイズ(mm) 直径5.5×長さ1,800
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策 材質 本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質 ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%) 質量(kg) 約0.4 寸法(cm) ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く) 全長(cm) 約69 アズワン品番 64-9312-86
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
無理な取り外しや破壊行為にはクラクションで威嚇します。車両盗難対策に!専用キー付、ハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番 65-1858-26
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)自動車用ハンドルロック
車両盗難対策に!専用キー付、コンパクト設計なハンドルロック。HORNET防犯ステッカー付
アズワン品番 65-1841-83
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容 本体、ディンプルキー2本、電池 質量(g) 500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×158×69 使用電池 CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命 センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB) 警報/110(85/m) 動作温度(℃) -10~50 使用条件 1.油圧式ブレーキの車両。2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両。レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm。3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両。(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルに簡単固定するだけで大切な車を盗難から守ります。 ストロークが長いのでハンドルやギヤ取付け位置が多様な為、幅広い車種にご使用いただけます。
適合 軽自動車~トラックまで 質量(kg) 1.57 ケース寸法(mm) 120×690×50
1個
7,998 税込8,798
当日出荷