トラッシュステーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「トラッシュステーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴミストッカー」、「マンション用ゴミ箱」、「ゴミ集積」などの商品も取り扱っております。
全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れています。 上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業もラクに行なえます。 全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。 脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。
材質 本体:アルミ(アルマイト加工)、底板:ステンレスSUS304、アジャスター:スチール製メッキ仕上げ シャンパンゴールド 高さ(mm) 1130 種類 集積保管庫 奥行(mm) 680
1台
229,800 税込252,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いたデザインで建物の意匠を損いません。
材質 スチール(SGL鋼板)
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類 ゴミ集積保管庫 シルバー 材質 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm) 12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 1160
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い機能性・操作性の中身が見えるパイプ仕様。 はね上がり防止用鍵付き。取っ手部でラッチを開設。 強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。脱着式の前面パネル。 床掃除もラクラク。本体丸ごと水洗いOK。 直接水をかけて、こびりついた汚れも洗い流せます。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調節も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L) 450 質量(kg) 36 表面処理 溶融亜鉛メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×605×960 RoHS指令(10物質対応) 対応 フタの種類 かぶせ式 商品タイプ 本体+フタ
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷

お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質 アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂 寸法(mm) (G.L)50
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 種別 組立式 付属品 アンカーボルト シルバー フタの種類 回転式上扉 材質(本体) ステンレス
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。 材質 蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類 ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床面掃除もらくらく。 本体丸ごと水洗いOK!直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
種類 集積保管庫 容量(L) 1380 材質 本体/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、パンチングパネル/アルミ・樹脂複合板 ステンカラー 仕様 はね上がり防止用鍵付き、床付き、アンカー式、連棟OK タイプ 基本セット 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1800×900×1200 強度(kg) (床面)100/m2 有効開口(mm) 1660
1台
229,800 税込252,780
13日以内出荷

景観を壊さないダストボックス。 ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様 組立式 材質 ステンレス
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

奥行の小さなスリムタイプ。機能性・操作性がさらに向上しました。 奥行600mm 狭小地対応 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 材質 ステンレス(SUS304) シルバー 仕様 組立式 セット内容 組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー 高さ(mm) 1160 種類 集積保管庫 奥行(mm) 750 2018年トラスコ掲載ページ 9 0520
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調節が可能ですので、路面の凹凸にも対応できます。上下扉を開ければフルオープンになりますのでゴミの出し入れがスムーズです。施錠可能です。(南京錠30mm)
用途マンション・アパートのゴミ保管庫の他、施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。路面が凹凸な場所への設置に最適です。 容量(L) 800(45Lゴミ袋15個相当) トラスコ品番 455-4051 材質 (本体)ポリエチレン(PE)、(アジャスター)スチール 質量(kg) 47 ウォームグレー 高さ(mm) 1141~1184 タイプ アジャスタータイプ 種類 集積保管庫 奥行(mm) 768 間口(mm) 1560 耐荷重(kg) 160
1台
99,990 税込109,989
7日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷