トラテープ 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
176件の「トラテープ 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐候性 トラテープ」、「コンクリートに貼れるテープ」、「トラテープ コンクリート」などの商品も取り扱っております。
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 イエロー×ブラック 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 415-4355 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
819 税込901
当日出荷

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 約1 テープ長さ(m) 5 粘着剤 アクリル系 材質(表面) 鉱物粒子
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm) 45 基材 ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm) 0.12 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 65 粘着力(N/25mm) 16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用 仕様 切断にはカッターが必要 砥粒 鉱物粒子 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 6 引張強度(N/10mm) 38.4
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面やザラザラ面にもしっかりフィットします。 従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。 屋外耐久性は約10年です。 ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 コンクリートやブロックなどの凹凸面に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。 テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。 階段や通路などのすべりやすい場所に最適。 切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など 粘着剤 アクリル系
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様 切断にはカッターが必要 トラスコ品番 409-9079 質量(g) 190 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 9.5 引張強度(N/10mm) 25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

グリーンクロストラテープ
危険箇所表示に最適です長期屋外対応で強力な粘着性です
用途危険箇所表示テープとして 取付方式 テープ テープ長さ(m) 5
1巻
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm) 166.6 粘着力(N/25mm) 10.78
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。 トラスコ品番 497-8129 質量(g) 190 引張強度 25N/10mm 粘着力 9.5N/10mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.13 テープ長さ(m) 33 基材 PVC 粘着剤 アクリル系粘着剤 使用場所 屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m) 3 基材 特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm) 約0.6 粘着剤 アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) イエロー×ブラック 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 0.85 基材 樹脂加工布 テープ長さ(m) 3 砥粒 酸化アルミニウム 引張強度 740N/25mm 粘着剤 アクリル系 粘着力 15N/25mm
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 仕様 セパレーター有 基材 ポリエステル樹脂フィルム テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.12 粘着剤 アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状 パイプ 材質 ポリエチレン タイプ パイプ型 色(柄) トラ 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。 仕様 段差の小さい両端テーパー構造 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/50mm) 20
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)