トラフ器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
134件の「トラフ器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 蛍光灯 20形」、「トラフ型 20w」、「三菱led 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付 直付形・トラフ形 タイプ 20形 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×636×50 器具・セット 器具のみ 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) (約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 光源色 昼光色 取付ピッチ(mm) M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 消費電力(W) 適用光源/20 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約900 適合品番 (専用ランプ)06-2981/06-2982 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 65×1265×50 色(本体)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

用途屋内用 種別 LEDライトユニット形ベースライト 取付 直付形 20 材質(本体) 鋼板 白色仕上 シリーズ Myシリーズ 定格電圧(V) 200 本体質量(kg) 0.3 製品形状 トラフタイプ 入数 1セット 演色指数(Ra) 83 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


小規模から大規模空間までさまざまな用途に対応可能なトラフ器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。
定格電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

質量(kg) 1.9 材質(本体) 鋼板 白色 定格入力電圧(V) 100~242 範囲 (調光)100~約20% 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 73×1250×50 器具・セット 器具のみ 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 入力電流(A) 0.227(0.444-0.190) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 1.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 1265×185×74 器具・セット 器具 関連資料 寸法図
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 器具本体 幅(mm) 150 取付 直付 タイプ 20W 電源 ユニット別売 適合モジュール RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

仕様 軒下用(防雨形:IP23)、調光不可 タイプ 20Wタイプ 直付 逆富士形 電圧(V) AC100~242 光源寿命 40000時間 色(本体)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 L:630タイプ 取付 直付 タイプ 20W 径(Φmm) W79 電源 LEDユニット別売 器具・セット 器具のみ 適合モジュール RAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


種別 20形 タイプ 直付形・逆富士形 器具・セット 器具のみ 点灯方式 連続調光・固定出力兼用形 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ランプご挿入防止治具 本体/白 消費電力(W) 適用光源/40 定格電圧(V) AC100/200 50/60Hz 本体質量(g) 約1500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×1250×87
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1台ほか
7,498 税込8,248
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)