- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- トラフ型のおすすめ人気ランキング
トラフ型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「トラフ型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラフ器具」、「トラフ型 20w」、「20W 照明器具」などの商品も取り扱っております。
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)
(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼光色
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…450、ネジ…550
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品
保証書付取扱説明書
電圧(V)
AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)1250×58×80
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
NNLK41509J (器具本体のみ)
材質
鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
80
タイプ
天井直付型
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様
●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21533【オプション】片反射笠アダプタFSK21020●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)片反射笠アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
607
幅(mm)
80
質量(kg)
1
高さ(mm)
50
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
5.9
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
133.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
790
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1組
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。
灯具と直管のセット型番です。
配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。
紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。
ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品
質量(g)
直管:50、灯具:230
使用温度範囲(℃)
-20~50
周波数(Hz)
50-60
消費電力(W)
5
電源
片側給電
全光束(Lm)
650
入力電圧(V)
100~240
色温度(K)
5700
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500メガ)
寿命
約40000時間
Ra
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000_1分間(対地間)
準拠
PSE、CISPR15
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類
高演色LED
ランプ
直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/トラフ型1灯用
タイプ
1050lmタイプ
明るさ
FL20W相当
本体
鋼
質量(kg)
0.8
皮相電力(VA)
8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
59×632×84
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
取付
直付型40形
タイプ
トラフ型
本体
鋼
枠
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.9
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
取付場所
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
80×1225×53
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
材質(本体)
鋼板/白
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様
調光器使用不可
種別
40形1灯
長さ(mm)
89
形状
トラフ型
幅(mm)
60
高さ(mm)
1246
定格電圧(V)
AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金
G13
接続方式
直結方式
適合品番
ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット
器具のみ
外装
鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
否
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
使用電圧範囲(V)
100~242
グリーン購入法
適合
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
質量(g)
1500
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×1220×55
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.8
取付
直付型/トラフ型1灯用
タイプ
400lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
3
本体
鋼
ランプ
直管形LED3W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
59×382×84
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.6
皮相電力(VA)
7/4/6(100V/200V/242V)
色(本体)
白
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL10W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1250
取付
天井直付型
高さ(mm)
50
備考
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体
鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数
Ra83
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法
適合