トラマーク テープのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「トラマーク テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラマーク」、「攪拌棒」、「虎縞テープ」などの商品も取り扱っております。
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.3 粘着力(N/25mm) 8.0 基材 伸度(%) 7 粘着剤 合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm) 136.5 保持力(mm/15分) 0.2 巻戻し力(N/25mm) 6.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応 (0.4MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
用途屋内用。 危険警告。 仕様 手で切断可能 粘着剤 ゴム系 粘着力 2.9N/10mm(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工事現場などで危険防止に役立ちます。安全標識用です。手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね粘りができ、油性インクで文字が書けます。
引張強度(N/25mm) 166.6 粘着力(N/25mm) 10.78
1巻
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 イエロー×ブラック 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 トラスコ品番 415-4355 質量(g) 230 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
819 税込901
当日出荷

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm) 45 基材 ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm) 0.12 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 65 粘着力(N/25mm) 16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。 トラ(黒×黄) テープ幅(mm) 50 テープ厚さ(mm) 0.13 テープ長さ(m) 33 基材 PVC 粘着剤 アクリル系粘着剤 使用場所 屋内
1巻
569 税込626
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状 パイプ 材質 ポリエチレン タイプ パイプ型 色(柄) トラ 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

当たっても安心。厚いクッションがガード。 接着剤付きですぐ使える。
長さ(mm) 1000 黄×黒 全幅(mm) 200 材質(本体) 発泡ポリエチレン 背幅(mm) 170 仕様 接着剤付 形状 平型
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 仕様 セパレーター有 基材 ポリエステル樹脂フィルム テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.12 粘着剤 アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に イエロー×ブラック 材質 NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm) 18 付属品 専用両面テープ 質量(g) 320 タイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 3 イエロー×ブラック 基材 発泡ポリエチレン テープ長さ(m) 3 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/10mm) 70 引張強度(N/10mm) 3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。 長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。 色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。 粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。 黄×黒 材質 ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) 約10 長さ(mm) 500 粘着剤 アクリル系
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質 発泡ウレタン 長さ(m) 1 付属品 接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強粘着タイプです。 手切れ性が良好です。 水にも強いタイプです。 こすれに強いです。
用途屋内用 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.18 材質 基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様 手で切断可能 粘着力(N/10mm) 4.5 引張強度(N/10mm) 40
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様 切断にはカッターが必要 トラスコ品番 409-9079 質量(g) 190 粘着剤 ゴム系 粘着力(N/10mm) 9.5 引張強度(N/10mm) 25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷