トランシーバー アイコム ic-4110のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「トランシーバー アイコム ic-4110」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル トランシーバー」、「ICOM イヤホン」、「アイコム トランシーバー」などの商品も取り扱っております。
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様 通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合 中継器:IC-RP4130GW 幅(mm) 55.5 高さ(mm) 105 質量(g) 約144(BP-258装着時) 種類 特定小電力 奥行(mm) 29.1 電源 単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数 47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級 IP54 アンテナサイズ(mm) 79 出力(mW) 内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.38MB) 送受信周波数(MHz) 400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場 仕様 交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売) セット内容 ベルトクリップ 幅(mm) 47 ブラック 高さ(mm) 81 奥行(mm) 26.5 電源 充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売) 距離 通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 336-8491 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別 リチウムイオンバッテリーパック 質量(g) 30 使用温度範囲(℃) -10~+50 温度範囲(℃) (充電)0~40 出力電圧(V) 3.7 使用時間 約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)。(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合) バッテリー容量(mAh) 750
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に 種類 特定小電力 通信方式 交互通話/中継通話 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×26.5×81(突起物を除く) チャンネル数 47ch(交互20ch+中継27ch) 使用周波数(MHz) 400帯 送信出力 10mW(20%~-50%) スピーカー出力(mW) 80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) 電源 単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池) 消費電流 700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) 使用温度範囲(℃) -10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×51.8×154.5(突起物除く) 使用電源(V) AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧) 質量(g) 203 仕様 安全タイマー:8時間 トラスコ品番 336-8416 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別 二口充電器(5台まで連結可能) 使用温度範囲(℃) 0~40 充電時間 約5時間30分 電流(mA) (充電)150×2 ランプの種類 (オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V) DC4.2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様 安全タイマー:8時間 トラスコ品番 336-8432 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別 一口充電器(ACアダプター付) 質量(g) 約75 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75.5×45×76.5(突起物除く) 使用電源(V) AC100(50/60Hz)(付属ACアダプター入力電圧) 充電時間 約5時間30分 電流(mA) (充電)150×1 ランプの種類 (オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了 充電電圧(V) DC4.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類 特定小電力トランシーバー 仕様 交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話 付属品 ベルトクリップ トラスコ品番 451-6338 材質 ポリカーボネイト ブラック 質量(g) 154 出力 10mW/1mW(切替可能) 電源 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.5×27.3×102.5 アンテナサイズ(mm) 170 バッテリー BP-258 通信距離 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 使用充電器 BC-180、BC-181
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様 BC-181用 トラスコ品番 336-8424 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別 BC-181用ACアダプター 質量(g) 176
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 製品本体に「セルフィール(R)」による抗菌・抗ウイルス加工がされています。 「セルフィール(R)」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。 サブチャンネルPTT機能(通話相手を瞬時に切り替え可能) サイドキーにサブチャンネルを割り当てることで、チャンネルの切り替え操作なしに、メインチャンネルとサブチャンネルの通信相手を切り替えることができます。 お知らせボタン機能(ワンタッチでメッセージ応答) 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 録音再生機能 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。(※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで可能) 一時音量切り替え機能(ミュート) 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 IP67の防塵・防水性能 従来機(IC-4300シリーズ/IP55)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 サイドキー割り当て機能 よく使う機能が、より使いやすくなります。 中継装置 IC-RP4150W に対応 中継装置IC-RP4150Wを使用すれば、簡単に通話距離を約2倍に延ばすことができ、より広範囲、複数階での通話が可能となります。
付属品 ベルトクリップ/取扱説明書/保証書 質量(g) 約117(BP-260装着時) 種類 特定小電力トランシーバー チャンネル数 47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×81×26.5(突起物を除く) 連続使用時間(時間) (アルカリ単三乾電池) 24/(BP-260)20 機能 サブチャンネルPTT機能/一時音量切り替え機能/録音再生機能/お知らせボタン機能/チャンネル非表示/断線検出機能/マイク感度・スケルチ調整/スキャン機能/トーンバースト機能/パワーセーブ機能/秘話機能/受信専用機能/コンパンダ機能/グループ通話機能/VOX機能 防塵防水性能 IP67 送信出力 10mW スピーカー出力(mW) 80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g) 約148(BP-258装着時) 種類 特定小電力 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源 単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数 47ch(交互20ch+中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55.5×105×29.1 消費電流(mA) 送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時) 周波数範囲(Hz) 400帯 通信方式 交互通話/中継通話 防塵防水性能 IP54 送信出力 10mW/1mW(+20%~-50%) スピーカー出力(mW) 内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時) Bluetooth Ver.5.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

適合機種 IC-4300 質量(g) 184 トラスコ品番 401-0019 種別 2口充電器(5台まで連結可) アズワン品番 64-9538-67
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校など イヤホン形状 開放型 トラスコ品番 336-8475 適合機種 IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D 種別 小型イヤホンマイクロホン 質量(g) 52
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備など イヤホン形状 密閉型 トラスコ品番 336-8467 質量(g) 40 対応機種 IC-4100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ICOM(アイコム)咽喉マイクロホン
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け トラスコ品番 510-0411 適合機種 【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D 質量(g) 65 プラグ径(Φmm) 2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 クラス最軽量の小型サイズ 長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。 防塵・防水・タフ 防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。 断線検出機能搭載 電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。 電池・バッテリーの持続時間 アルカリ単三乾電池 37時間程度 BP-260 32時間程度
付属品 ベルトクリップ/取扱説明書/保証書 質量(g) 約125(BP-260装着時) 種類 特定小電力トランシーバー 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源電圧 単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260 チャンネル数 47ch(交互20ch + 中継27ch) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×81×26.5(突起物を除く) 周波数範囲(MHz) 400 防塵防水性能 IP67 送信出力 10mW(0.01W)、1mW(0.001W) スピーカー出力(mW) 40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) アンテナ ロングアンテナ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様 7.4V1100mAhmin トラスコ品番 509-9781 適合機種 IC-4810 質量(g) 90
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック 質量(g) 約240(BP-272、アンテナ装着時) 使用温度範囲(℃) -10~+60 電源(V) 定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く) 防塵防水性能 IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時) 関連資料 (1.17MB) 無線通信方式 auの4G LTE(800MHz帯) Bluetooth Ver 2.1+EDR 音声出力 400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時) サービス分類 レンタル
1セット(2台)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ICOM(アイコム)IC-DPR4 LITE PLUS
中距離を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。資格不要・手続きは簡単です。通信エリアと大きさのバランスの取れたモデルです。Bluetooth非対応。従来の35chから使えるチャンネルが増えました。チャンネル数:97ch<陸上30波(3R)+上空5波(3S)+増波分陸上52波(3T)+上空10波(3U)>対応
種別 デジタル簡易無線機 登録局 質量(g) 約148g 内容 無線機本体、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書 チャンネル数 30ch+5ch(上空用チャンネル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×93×27 防塵防水性能 IP67/55/54 送信出力 2W/1W/0.5W スピーカー出力(mW) 【外部スピーカー】100以上【内部スピーカー】1000以上(BER=1x10-2スタティック時)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

耳に差し込まないタイプのイヤホンです。 耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状 耳かけ型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンス抜群の汎用タイプ
用途スーパー、ホームセンター、設備工事連絡、配送センターなど イヤホン形状 耳かけ型 仕様 左右両耳対応 トラスコ品番 300-0877 適合本体 IC-4110 質量(g) 58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷