トランシーバー カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,470件の「トランシーバー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバー ホルダー」、「トランシーバーキャリングケース」、「防水カバー」などの商品も取り扱っております。
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
対応機種 DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ICOM(アイコム)ハードケース L
ハードケースLサイズです。
用途BP-220N/221装着時に使用 トラスコ品番 510-0437 適合機種 4800、D400S 質量(g) 41
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

衝撃や汚れ、水分の浸入から無線機を守る効果があるソフトケースを使えば、点検のメンテナンスに掛かるコストを減らし、製品自体を長く使えるようになります。
対応機種 DJ-P22/DJ-P221/DJ-P222系
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

軽量薄型の多機能小物ケースシリーズ。5.5インチのスマホに対応したゆったりポケット仕様です。
材質(カラビナ) アルミニウム
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。
対応機種 DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


軽くて柔らかい新素材を使用。軽量性、耐久性、耐水性に優れています。
材質/仕上 ナイロン。発泡ポリエチレン(PE) トラスコ品番 232-0371 寸法(mm) 110×80×55 質量(g) 37 ベルト通し幅(mm) 約75
1個
279 税込307
当日出荷

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質 ポリエステル 仕様 超はっ水加工、ポケット1 付属品 カラビナ付(アルミ製) 幅(mm) 80 高さ(mm) 115 質量(g) 74 奥行(mm) 35 ベルト通し幅(mm) 65
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。 材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。 ペンや携帯電話、工具などが収納できます。 大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。 前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。 本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納 (本体)ブラック 材質 (本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン 付属品 ストラップ、カラビナ 適合ベルト幅(mm) 35以下 寸法(高さH×幅W)(mm) 約210×150 ストラップ長さ(cm) 約60~120
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種 最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm 付属品 ネックストラップ×1 材質 ABS/PVC 質量(g) 35(付属品を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm) 123×15×203 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ストラップホール付・防水・防塵
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能 IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力 10mW-1mW切り替え可 付属品 ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA) [送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h) 単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz) 422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、。(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス 約2kΩ 定格電圧(V) DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間) EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数 交互9+11ch 中継9+18ch 種類 特定小電力 接地 マイナス接地 通信方式 交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式 F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m) 河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力 最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃) 本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用 トラスコ品番 510-0429 適合機種 4810/DPR6 質量(g) 38
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。 裏にはベルトリングが付いていて腰に装着できますが、このときはベルトクリップは使えません。 EDS-16 変換アダプターはそのまま使えます。
対応機種 DJ-P45 / DJ-BS10 / DJ-DP10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性 ネックストラップ付 タイプ スリーブ・ポーチ型 材質 ABS/PVC 質量(g) 約34(付属品を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (対応機種最大)81×25×160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約116×17×205 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類 特定小電力トランシーバー 材質 本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V) DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数 交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA) 受信待ち受け時 約50 送信出力 10mW 付属品 本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g) 約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz) 422.050~422.300 通信方法 単信方式 電波形式 F3E スピーカー出力(mW) 500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)