- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- トランス 18vのおすすめ人気ランキング
トランス 18vのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新220件の「トランス 18v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロイダルトランス 18v」、「12V トランス」、「トランス センタータップ」などの商品も取り扱っております。
1次電圧
0-100V
2次電圧
0-18V ×2
仕様
一次二次間シールド付(E)
形状
BL
1次電圧
0-100V-110V
2次電圧
18V-0-18V
端子形状
ラグ
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
入力電圧(V)
100
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
80(Dia.)×33
直径(Φmm)
80
質量(g)
740
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×18ac
定格電力(VA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
1.389
出力数
2
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
適合規格
JIS C 5310・6436
シールド
静電シールド:無
1次電圧(V)
100/110/115/120(0V端子共用)
2次電圧(V)
100/110/115/120(0V端子共用)
仕様
単巻、静電シールドなし
周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
使用周囲温度(℃)
-10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
AC1.5
仕様
複巻
2次電圧
0-24V
絶縁種別
A
2次電圧(V)
0-24
1次電圧
0~200/220V
2次電圧
0~24/26V
仕様
複巻
端子形状
P型/端子台式
取付穴(mm)
Φ4.5×10
周囲温度
-5~40℃
相対湿度
45~85%
使用環境
標高が1000m以下
仕様
複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相