- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- トランス 30vのおすすめ人気ランキング
トランス 30vのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新710件の「トランス 30v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランス センタータップ」、「ヒータートランス」、「トランス 50V」などの商品も取り扱っております。
端子形状
ラグ
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
入力電圧(V)
100
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
適合規格
JIS C 5310・6436
シールド
静電シールド:無
仕様
静電シールド付
種別
単相複巻
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別
A種
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
100/110
関連資料
寸法図(0.12MB)
1次電圧(V)
100/110/115/120(0V端子共用)
2次電圧(V)
100/110/115/120(0V端子共用)
仕様
単巻、静電シールドなし
周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
使用周囲温度(℃)
-10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
AC1.5
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
仕様
複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
仕様
複巻
2次電圧
0-24V
絶縁種別
A
2次電圧(V)
0-24
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
単相 単巻 降圧用
絶縁種別
A
1次電圧
220V(丸ピンプラグ付コード)
2次電圧
100V(コンセント付コード)
仕様
ケース入り
付属品
入力コード 1.5m、出力コード 30cm
種別
降圧変圧器
取付穴径(Φmm)
4.8×6.8
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)
100
仕様
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス