- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- トランスファーボードのおすすめ人気ランキング
トランスファーボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「トランスファーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イージーグライド」、「介護用スライディングボード」、「移乗ボード」などの商品も取り扱っております。
独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。
裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質
ABS
質量(kg)
1.2
耐荷重(kg)
130
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
380×780×5
アズワン品番
0-7346-01
松吉医科器械コード
23-5973-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工
抗菌・防炎・防水・静電防止加工
小さくて軽いため、簡単に持ち運びができます。独自の形状としなりで、橋渡しやボードの抜き差しも簡単になり、スムーズな移乗を可能とし、結果350gの軽量を実現しました。持ち運びがしやすい収納袋を標準付属しています。どんな車いすにも取り付けられる収納袋に入れて、簡単に持ち運べるため、家の中や外出先など、どこでも使用できます。
付属品
収納袋
材質
PP(裏面滑り止めシート付き)
質量(kg)
0.35
タイプ
トランスファーボード
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
650×180×5
アズワン品番
64-8894-45
最大使用者体重(kg)
100
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
アームサポートを持ち上げるだけで、駆動輪が自動で後方へ下がり、サイドガードを横に倒すと移動用ボードに早変わり。
身体を持ち上げて移乗しなくても、横からの移乗が簡単にできます。
走行タイプ
自走
機能
背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
20.5
種類
自走・介助兼用
規格
背折れ
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)385×750×780
松吉医科器械コード
24-3068-00
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質
防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質
本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル
耐荷重(kg)
250
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質
ナイロン
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品
充電用ケーブル(約0.8m)
寸法(mm)
1800×700×30
質量(kg)
11
電源
充電バッテリー内蔵
目量
500g
精度等級
4級
アズワン品番
7-8380-01
秤量(kg)
250
1個
¥589,800
税込¥648,780
当日出荷
座面がゆっくり回転し、スムーズに浴槽に入れます。
タイプ
右きき・左きき兼用
回転盤径(mm)
(直径)Φ270×(浴槽縁からの高さ)20mm
筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。
軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。
耐久性と滑りやすさに優れています。
材質
ナイロンタフタ
色
ブラック
耐荷重
100kg