- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- トリアージシートのおすすめ人気ランキング
トリアージシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「トリアージシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート 色違い」、「トリアージタッグ」、「トリアージ」などの商品も取り扱っております。
仕様
第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
材質
PEクロスシート
質量(kg)
(シート)4.5
サイズ
5400×5400mm
アズワン品番
0-9640-11
1個
¥81,900
税込¥90,090
7日以内出荷
仕様
4枚セット、ハトメ仕様
材質
ポリエチレンクロスシート#3000
寸法(mm)
5400×5400
質量(kg)
4.5
ハトメピッチ(mm)
900
松吉医科器械コード
11-2630-01
1式(4枚)
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
仕様
第1順位・赤色(I)/最優先治療群(重症群)、第2順位・黄色(II)/待機的治療群(中等症群)、第3順位・緑色(III)/保留群(軽症群)、第4順位・黒色(O)/死亡群
セット内容
トリアージシート(赤・黄・緑・黒×各1枚)・トリアージタッグ(50枚/箱×2箱)
材質
シート/PEクロスシート、タッグ/合成紙(ユポ)
質量(kg)
(シート)4.5
サイズ
シート/5400×5400mm、タッグ/232×110mm
アズワン品番
0-9640-01
1個
¥109,000
税込¥119,900
7日以内出荷
訓練用のリーズナブルなトリアージタッグです。訓練用ですので、水に強いユポ紙ではなく普通紙の複写ノーカーボン紙を使用しています。
仕様
3枚複写、ゴムひも付
材質
ノーカーボン紙
寸法(mm)
110×231
傷病者の待機場所を色によって識別するためのシートです。緊急度や重傷度を視覚的に瞬時に識別でき、迅速で適切な治療・搬送を実現できます。3は災害規模・現場状況によってサイズを選べます。また、担架の代用も可能
規格
4色各1枚
エスコ品番
EA952AG-5D
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
傷病者の症状等を書き込み、緊急度で色を識別するタッグ
用途災害時・非常時
セット内容
50枚入り×2
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
トリアージ現場を明確に表示できる立体看板4色セットです。高さが1900mm、4方向からの表示で、混雑した場所でもすぐに確認できます。工具不要なので、非常時にもすばやく組み立てることができます。1個あたり約3kgで、1/100サイズに折りたためるのでコンパクトに収納できます。
アズワン品番
7-1867-01
60秒で開閉可能。離れた場所からでも一目で識別できるテントです。フレームはアルミ製で錆びにくく軽量ですので、運搬も容易です。テントの色が確認できる透明キャリーバッグ付きで、わずかなスペースで保管できます。
付属品
本体収納バッグ、天幕収納袋、ロープ×4、ペグ×4、六角レンチ×2
材質
フレーム/アルミ、天幕/ポリエステル500D(防炎防水UVカット塗布処理)
全高(cm)
322~353
奥行き(cm)
300
豊富なカラーバリーション!!
軽量で扱い易く、しかも丈夫!!
使用の目安は約3年・日本製。
用途軽トラック用荷台カバーに。
お花見や海水浴などの行楽やキャンプなどのアウトドアに多目的に使用できます。
用途行楽、キャンプ、養生作業
呼び寸法(縦×横)(m)
2.7×3.6
仕上り寸法(縦×横)(m)
約2.55×3.5
材質
ポリエチレン
オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。
用途機械カバー、養生用シートなど。
形状
折りたたみタイプ
色
オレンジ
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
伸度(%)
縦19.6、横17.5
引裂強度(N)
縦150、横104
引張強度(N/50mm)
縦683、横600
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
90
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハトメ
アルミハトメ
軽量で扱いやすく、強度もあり耐水・耐候性に優れたシートです。防水。トラックシート以外の用途でも使えます。
付属品
ゴムロープ10mm×600mm 10本
種別
平張タイプ
ハトメ数
14
ハトメピッチ(mm)
縦525×横590
耐久性(年)
3年
前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。
A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。
胴回りと肩部に反射テープ付き。
本体はメッシュの生地を採用。
左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。
用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として
サイズ
フリー
材質
(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロン
テープ地色
シルバー
肩幅(cm)
約45
総丈(cm)
約54
適応胴囲(cm)
約120 まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番
EA952AG-5C
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
材質
エンビ
18色ものカラーバリエーションがあり、高強度で避けにくく、耐水性があり、屋外の様々な場所で使用頂く事が出来ます。
用途トラックシート、日除け、雨除け、簡易止水シート、レジャーシート
仕様
周囲ハトメ付
備考
防炎Ⅱ類(公財)日本防炎協会認定品
寸法(m)
1.8×2.1
引張強度(N)
(縦)69(横)69
生地厚(mm)
0.35
引張強度(N/cm)
(縦)559/3(横)539/3