- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- トリガーハンドルのおすすめ人気ランキング
トリガーハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新160件の「トリガーハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリガー」、「スイッチハンドル」、「ラッチハンドル・ラッチ」などの商品も取り扱っております。
扉のロック等を解除するトリガー付ハンドルです。
大型ハンドルのため楽に操作できます。
洗練されたデザインで、車両がイメージアップ。
左右兼用型
用途塵芥車・特装車
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装(シルバーメタリック)
扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。
施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。
ハンドル単体でもパネルに取付け可能
ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
用途特装車・建機・コンテナー・振動機器
材質
取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本・大ナット緩み止め用ビス
表面仕上げ
ハンドル/クロムめっき(MZCr)
適合本体
H41SA2(S)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器などの軽量扉
材質
アルミニウム合金(ADC)
標準色
シルバーメタリック
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
ラッチ機能付プルハンドルです。ハンドルを引くとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます。
材質
(本体)亜鉛合金/マットクトームめっき。(ラッチ部)焼結鋼
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
39
仕上
マットクロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
18日以内出荷
ワンタッチで閉扉できます。
取付けが容易です。
ワンプッシュで軽く操作できます。
用途キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
330
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
01211
1個
¥3,255
税込¥3,581
4日以内出荷
FA-163-Aの面付けタイプです。
扉はワンタッチで開閉できます。
用途エアシューター・密閉用扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60322
1個
¥3,275
税込¥3,603
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ハンドルを約15°傾けるとラッチが解除位置まで動き、扉が開けられます。サーバーラックなどで使用する際、ハンドルを傾けて引くと一連の作業がスムーズに行えます。同じデザインのつまみもあります。
材質
(本体)亜鉛合金/マットクトームめっき。(フック部・ラッチ部)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品A-155のスタイルを一新しました。
錠前部は防塵カバーで保護されています。
カバーをスライドさせてキーを挿入します。
用途特装車・バス・リフトドア・振動機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
01140
1個
¥3,711
税込¥4,082
4日以内出荷
適合機種
ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ストローク7 mmの締付機構付小型ハンドルラッチです。カムの取付位置は90°ごとに自由に設定でき、高さは任意で設定できます。別売の外部シールの使用で、IP65に適応できます。
材質
(ハンドル)亜鉛合金/ブラック。(ハウジング)亜鉛合金/ブラック(Oリング入)。(軸・六角ナット)鋼/光沢クロメート
ハンドル色
ブラック
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質(ブラケット)
亜鉛合金
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
ハンドルは起こした位置で保持されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途タンクローリー・特装車
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
21676
1個
¥1,631
税込¥1,794
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。
パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
質量(g)
70
仕上
ヘアーライン仕上
取付ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。
樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等
材質
(ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S
質量(g)
128
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])
0.75[7.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷