- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- トリムガイドのおすすめ人気ランキング
トリムガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「トリムガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vカットカッター」、「溶接ナイフ」、「SK溶接棒カット」などの商品も取り扱っております。
溶接ナイフに装着して使用すれば、溶接後の溶接棒の荒削りが出来ます。
2度切り施工できれいな仕上がりを実現します。
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)
Φ56×330
電圧
100V
質量(g)
1350(3mコード付)
電力(W)
1400
温度
常温~700℃
風量
最大230L/min
運転音
65dBA
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
床材表面を傷めることなく安定して溶接棒をカット出来るナイフです。
スペーサーによってカット面の高さを調整することが出来ます。
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)
200
適合替刃
UC-13・UC-14
質量(g)
140
仕様
替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番
395-3483
材質
積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)
1
材質(刃)
刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
床材溶接後、1回目の荒削り用にトリムガイドをスパトラナイフや余盛取りナイフに装着してご使用ください。
2回に分けて溶接棒を削ることにより、溶接部分の肉ヤセを抑える事ができます。
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
シートに傷をつけにくい独特の刃物形状をした溶接棒カットです。
2度切り施工で、綺麗な仕上がりを実現します。
材質
ステンレス
適合替刃
23-5344
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ブレードがしなって床材面にフィットするので、切れ味は最高です。
スペーサーをセットした状態とはずした状態がワンタッチでできるので、2度切りが効率よく行えます。
スペーサー0.5mmは塩ビシート、スペーサー0.7mmはリノリュームの一度目の溶接棒削りに対応しています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
溝切の安定感を出すため、ユーキリより一回り大きなサイズです。
サイドにローラーが付いたことで刃物角度が変わり床材が楽にカット出来ます。
また、後部刃物で最後の切り残しカットも出来ます。
適合替刃
23-5291、23-5292、23-5293
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品
替刃1個
刃のサイズ(mm)
5
適合替刃
23-5332
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
刃幅(mm)
43
トラスコ品番
360-7381
質量(g)
57.5
適合替刃・カッター
別たち替刃(XB56)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
接地部にPTFEを使用しており、大変軽く動きます。
シートの材料(厚み)に合わせた目盛付で、どんな厚みでも目盛をセットすれば、隅間0で切れます。
特に冬期寒冷地ではシートが硬化し、押えると破れやすくなりますが、マルチカッターの場合、抵抗もなく美しく施工が出来ます。
替刃は市販のカッター大刃替刃をご使用下さい。
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
セット内容
細口アタッチメント、V型ノズル(4mm)、スパトラナイフ、専用ケース
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)
Φ56×330
電圧
100V
質量(g)
1350(3mコード付)
電力(W)
1400
温度
常温~620℃
風量
最大230L/min
運転音
65dBA
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。
高さ(mm)
180